VESTIL FPDL-8-L trommelhåndterer, bunngrep, 56-1/4 x 28-1/2 x 22-3/8 tommer Størrelse, 800 Lb. Kapasitet, blå | AG7TFR

VESTIL FPDL-8-L trommelhåndterer, bunngrep, 56-1/4 x 28-1/2 x 22-3/8 tommer Størrelse, 800 Lb. Kapasitet, blå

På lager
Vare: AG7TFR Modell: FPDL-8-L

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 587 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGaffelmontert trommelhåndterer
FARGEBlå, gul
TrommeaksjonHeis
TrommelmaterialeStål
Trommelstørrelse55 gal.
Trommel TypeStengt
FinishPulverlakkert
Gaffellommesenter20 1 / 2 "
Gaffellommehøyde2 1 / 2 "
Gaffel lommestørrelse7 1 / 2 "x 2 1 / 2"
Gaffellommebredde7 1 / 2 "
GripBunn
Grip TypeBunn
Høyde22.5 "
Lengde56.5 "
Lastekapasitet800 lbs.
MaterialeStål
Antall trommer1
DriftstypeManuell, mekanisk automatisert
Bredde29 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 105.75
Skipets høyde (cm)57.15
Skipets lengde (cm)143.51
Skipets bredde (cm)73.66
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDriftstypeTrommelmaterialeTrommel TypeTrommelstørrelseLastekapasitetTrommeaksjonAntall trommerPris
VESTIL FPDL-11-H trommelhåndterer, toppgrep, 48-3/8 x 28-1/2 x 22-3/8 tommer Størrelse, 1100 Lb. Kapasitet, blå | AG7TFQ FPDL-11-HManuell, mekanisk automatisertFiber, Plast, StålStengt30 gal. , 55 gal.1100 lbs.Heis113 787 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL FPDL-8-L trommelhåndterer, bunngrep, 56-1/4 x 28-1/2 x 22-3/8 tommer Størrelse, 800 Lb. Kapasitet, blå
13 587 NOK / enhet