LAMP Innfelt trekkhåndtak


filtre
StilModellMonteringstypeFARGEFinishTotal lengdeSamlet breddeTykke tykkelseProjeksjonSkruestørrelsePris (eks. mva)
A
AT-100-B
Snap-InSvartMatte3 15 / 16 "1 49 / 64 "1 / 64 "5 / 32 "Ikke Inkludert39NOK
B
AT-100-I
Snap-InHvitMatte3 15 / 16 "1 49 / 64 "1 / 64 "5 / 32 "Ikke Inkludert48NOK
C
HH-QTR-K2 IV
Snap-InHvitMatte3 15 / 64 "1 21 / 32 "5 / 64 "5 / 64 "-45NOK
A
AT-100-BR
Snap-InbrunMatte3 15 / 16 "1 49 / 64 "-5 / 32 "Ikke Inkludert49NOK
D
AT-70-I
Snap-InElfenbeinMatte2.75 "1.5 "1 / 64 "5 / 32 "-37NOK
D
AT-70-B
Snap-InSvartMatte2.75 "1.5 "1 / 64 "5 / 32 "Ikke Inkludert34NOK
D
AT-70-BR
Snap-InbrunMatte2.75 "1.5 "-5 / 32 "Ikke Inkludert37NOK
E
HH-D
Gjengede hullSvartpolert4 31 / 64 "1 39 / 64 "-5 / 32 "M4 x 10, M4 x 14678NOK
F
HH-FB-2 / S
Gjengede hullSølvSatin4 5 / 16 "2 33 / 64 "-13 / 64 "M4 x 20275NOK
G
HH-K
Gjengede hullSvartpolert4 31 / 64 "1 39 / 64 "-5 / 32 "M4 x 10, M4 x 14784NOK
H
HH-KL160
Gjengede hullSølvSatin6 19 / 64 "2 29 / 64 "-13 / 64 "M4 x 81 159 NOK
F
HH-FB-3 / S
Gjengede hullSølvSatin3 45 / 64 "2 23 / 64 "-13 / 64 "M4 x 20219NOK
F
HH-FC-3 / S
Sveiset påSølvSatin3 45 / 64 "2 23 / 64 "-13 / 64 "M4 mutter268NOK
F
HH-FC-1 / S
Sveiset påSølvSatin5.437 "3 15 / 32 "-13 / 64 "M4 mutter382NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?