Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LAMPE HH-KL160 Innfelt trekkhåndtak 304 rustfritt stål | AE2DYQ 4WRN8

LAMP HH-KL160 Innfelt trekkhåndtak 304 rustfritt stål

På lager
Vare: AE2DYQ Modell: HH-KL160Kryssreferanse: 4WRN8
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
1 269 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnfelt trekkhåndtak
FARGESølv
Utskjæringshøyde2-3 / 64 "
Utskjæringsbredde4-21 / 64 "
FinishSatin
Greplengde4-1 / 16 "
maskinvareInkludert
Last klassifisert (J / N)N
Materiale304 rustfritt stål
Montering Hole Center til Center5.125 "
MonteringstypeGjengede hull
Total lengde6 19 / 64 "
Samlet bredde2 29 / 64 "
Projeksjon13 / 64 "
SkruestørrelseM4 x 8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8302423065
OpprinnelseslandVN

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypeFARGEFinishTotal lengdeSamlet breddeTykke tykkelseProjeksjonSkruestørrelsePris
LAMPE AT-100-B Innfelt trekkhåndtak termoplastisk matt | AE2DWT 4WRG3 AT-100-BSnap-InSvartMatte3 15 / 16 "1 49 / 64 "1 / 64 "5 / 32 "Ikke Inkludert39NOK
LAMP AT-100-BR Innfelt trekkhåndtak Snap-in Abs Matte | AE2DWU 4WRG4 AT-100-BRSnap-InbrunMatte3 15 / 16 "1 49 / 64 "-5 / 32 "Ikke Inkludert49NOK
LAMP AT-100-I Innfelt trekkhåndtak Termoplastisk matt | AE2DWV 4WRG5 AT-100-ISnap-InHvitMatte3 15 / 16 "1 49 / 64 "1 / 64 "5 / 32 "Ikke Inkludert48NOK
LAMP AT-70-B Innfelt trekkhåndtak Termoplastisk matt | AE2DWW 4WRG6 AT-70-BSnap-InSvartMatte2.75 "1.5 "1 / 64 "5 / 32 "Ikke Inkludert34NOK
LAMP AT-70-BR Innfelt trekkhåndtak Snap-in Abs Matt | AE2DWX 4WRG7 AT-70-BRSnap-InbrunMatte2.75 "1.5 "-5 / 32 "Ikke Inkludert37NOK
LAMP AT-70-I Innfelt trekkhåndtak termoplastisk matt | AE2DWY 4WRG8 AT-70-ISnap-InElfenbeinMatte2.75 "1.5 "1 / 64 "5 / 32 "-37NOK
LAMPE HH-D Innfelt trekkhåndtak Gjengede hull | AE2DYG 4WRL9 HH-DGjengede hullSvartpolert4 31 / 64 "1 39 / 64 "-5 / 32 "M4 x 10, M4 x 14751NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LAMP HH-KL160 Innfelt trekkhåndtak 304 rustfritt stål
1 269 NOK / enhet