Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LAMP AT-70-B Innfelt trekkhåndtak Termoplastisk matt | AE2DWW 4WRG6

LAMP AT-70-B Innfelt trekkhåndtak termoplastisk matt

På lager
Vare: AE2DWW Modell: AT-70-BKryssreferanse: 4WRG6
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
34NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnfelt trekkhåndtak
FARGESvart
Utskjæringshøyde1-9 / 32 "
Utskjæringsbredde2-37 / 64 "
FinishMatte
For paneltykkelse51 / 64 "
Greplengde2-13 / 32 "
maskinvareIkke Inkludert
Last klassifisert (J / N)Nei
MaterialeABS
MonteringstypeSnap-In
Total lengde2.75 "
Samlet bredde1.5 "
Tykke tykkelse1 / 64 "
Projeksjon5 / 32 "
SkruestørrelseIkke Inkludert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8302423065
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypeFARGEFinishTotal lengdeSamlet breddeTykke tykkelseProjeksjonSkruestørrelsePris
LAMPE AT-100-B Innfelt trekkhåndtak termoplastisk matt | AE2DWT 4WRG3 AT-100-BSnap-InSvartMatte3 15 / 16 "1 49 / 64 "1 / 64 "5 / 32 "Ikke Inkludert39NOK
LAMP AT-100-BR Innfelt trekkhåndtak Snap-in Abs Matte | AE2DWU 4WRG4 AT-100-BRSnap-InbrunMatte3 15 / 16 "1 49 / 64 "-5 / 32 "Ikke Inkludert49NOK
LAMP AT-100-I Innfelt trekkhåndtak Termoplastisk matt | AE2DWV 4WRG5 AT-100-ISnap-InHvitMatte3 15 / 16 "1 49 / 64 "1 / 64 "5 / 32 "Ikke Inkludert48NOK
LAMP AT-70-BR Innfelt trekkhåndtak Snap-in Abs Matt | AE2DWX 4WRG7 AT-70-BRSnap-InbrunMatte2.75 "1.5 "-5 / 32 "Ikke Inkludert37NOK
LAMP AT-70-I Innfelt trekkhåndtak termoplastisk matt | AE2DWY 4WRG8 AT-70-ISnap-InElfenbeinMatte2.75 "1.5 "1 / 64 "5 / 32 "-37NOK
LAMPE HH-D Innfelt trekkhåndtak Gjengede hull | AE2DYG 4WRL9 HH-DGjengede hullSvartpolert4 31 / 64 "1 39 / 64 "-5 / 32 "M4 x 10, M4 x 14751NOK
LAMPE HH-FB-2 / S Innfelt trekkhåndtak 304 rustfritt stål | AE2DYJ 4WRN2 HH-FB-2 / SGjengede hullSølvSatin4 5 / 16 "2 33 / 64 "-13 / 64 "M4 x 20275NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LAMP AT-70-B Innfelt trekkhåndtak termoplastisk matt
34NOK / enhet