Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AVK ALS4T-610-6.6 Naglemutter, riflet, M6 X 1.0 Gjengestørrelse, 17.270 tommers lengde, 25pk | AG3FMK 33JF22

AVK ALS4T-610-6.6 Naglemutter, riflet, M6 X 1.0 gjengestørrelse, 17.270 tommers lengde, 25pk

På lager
Vare: AG3FMK Modell: ALS4T-610-6.6Kryssref: 33JF22
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
263NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Grunnleggende materialeStål
Kroppsdia.9.910mm
Dia./TrådestørrelseM6 x 1
FinishSinkgul
Flens Dia.12.700mm
Grip Range4.20mm til 6.60mm
Hode Dia.12.70mm
Hodehøyde0.76mm
Hullstørrelse10.00mm
Lengde17.27 "
MaterialeStål
Mutter typeriflete
TrådstørrelseM6 x 1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318160000

Produktvarianter

ProduktModellGrunnleggende materialeKroppsdia.Dia./TrådestørrelseFinishFlens Dia.Grip RangeHode Dia.HodehøydePris
AVK ATA2-832 Naglemutter, riflet, 8-32 gjengestørrelse, 0.370 tommers lengde, 10pk | AG3FPE 33JF63 ATA2-832Aluminum0.249 "8-32Kadmiumbelegg0.269 "0.030 til 2.990 "0.269 "0.030 "326NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AVK ALS4T-610-6.6 Naglemutter, riflet, M6 X 1.0 gjengestørrelse, 17.270 tommers lengde, 25pk
263NOK /pakke