VESTIL DR-4-UT Ultra Spillpall, fire trommel, med avløp, 6000 Lb. | AG7QUQ

VESTIL DR-4-UT Ultra Spillpall, fire trommel, med avløp, 6000 Lb.

På lager
Vare: AG7QUQ Modell: DR-4-UT

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 118 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelutslippspall med avløp
Batterier inkludertNei
Kapasitet6000 lbs.
FARGEGul
Avstand mellom gaffellommer7"
Gaffelinngangsdesign2-veis inngang
Gaffellommesenter21 1 / 2 "
Gaffellommehøyde4"
Gaffellommebredde14 1 / 2 "
Høyde11.75 "
Lengde53 "
Materialepolyetylen
MåleenheterHVER
Antall trommer4
Sump Kapasitet66 gal.
Bredde53 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 40.5
Skipets høyde (cm)29.85
Skipets lengde (cm)134.62
Skipets bredde (cm)134.62
HS kode3926909987
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeKapasitetGaffellommesenterGaffellommehøydeGaffellommebreddeHøydeLengdeSump KapasitetPris
VESTIL DR-1-UT Ultra Spillpall, én trommel, uten avløp, 800 Lb. | AG7QUM DR-1-UT40 "800 lbs.15 "4 1 / 2 "7"12 "40 "62 gal.5 553 NOK
VESTIL DR-2-UT Ultra Spillpall, to trommel, uten avløp, 3000 Lb. | AG7QUN DR-2-UT53 "3000 lbs.17 1 / 2 "4 1 / 2 "10 1 / 2 "16.5 "29 "66 gal.6 357 NOK
VESTIL DR-3-UT Ultra Spillpall av polyetylen, tre trommel, 4500 Lb. | AG7QUP DR-3-UT77.88 "4500 lbs.---5.75 "28.88 "99 gal.11 754 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DR-4-UT Ultra Spillpall, fire trommel, med avløp, 6000 Lb.
9 118 NOK / enhet