VESTIL DR-1-UT Ultra Spillpall, én trommel, uten avløp, 800 Lb. | AG7QUM

VESTIL DR-1-UT Ultra Spillpall, én trommel, uten drenering, 800 Lb.

På lager
Vare: AG7QUM Modell: DR-1-UT

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 553 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelutslippspall med avløp
Batterier inkludertNei
Kapasitet800 lbs.
FARGEGul
Gaffelinngangsdesign2-veis inngang
Gaffellommesenter15 "
Gaffellommehøyde4 1 / 2 "
Gaffellommebredde7"
Høyde12 "
Lengde40 "
Materialepolyetylen
MåleenheterHVER
Antall trommer1
Sump Kapasitet62 gal.
Bredde40 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.95
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode3926909987
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeKapasitetGaffellommesenterGaffellommehøydeGaffellommebreddeHøydeLengdeSump KapasitetPris
VESTIL DR-2-UT Ultra Spillpall, to trommel, uten avløp, 3000 Lb. | AG7QUN DR-2-UT53 "3000 lbs.17 1 / 2 "4 1 / 2 "10 1 / 2 "16.5 "29 "66 gal.6 357 NOK
VESTIL DR-3-UT Ultra Spillpall av polyetylen, tre trommel, 4500 Lb. | AG7QUP DR-3-UT77.88 "4500 lbs.---5.75 "28.88 "99 gal.11 754 NOK
RFQ
VESTIL DR-4-UT Ultra Spillpall, fire trommel, med avløp, 6000 Lb. | AG7QUQ DR-4-UT53 "6000 lbs.21 1 / 2 "4"14 1 / 2 "11.75 "53 "66 gal.9 118 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DR-1-UT Ultra Spillpall, én trommel, uten drenering, 800 Lb.
5 553 NOK / enhet