Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS F4041.B.050.Z04.13 Indekserbar fres F4041b050z0413 | AD6CRD 44V980

WALTER TOOLS F4041.B.050.Z04.13 Indekserbar fres F4041b050z0413

På lager
Vare: AD6CRD Modell: F4041.B.050.Z04.13Kryssreferanse: 44V980
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
8 350 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndekserbar fresekutter
Bore0.866 "
Cutting Edge TypeCarbide
Skjære lengde0.512 "
Diameter1.968 "
Sett inn skruenFS1458 Torx 15IP
Venstre / høyre håndIkke sant
MaterialeAlt ISO
NomenklaturF4041.B.050.Z04.13
Antall innsettinger som kreves4
Total lengde1.574 "
Shank Dia.0.866

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.306
Skipets høyde (cm)12.01
Skipets lengde (cm)4.52
Skipets bredde (cm)4.52
HS kode8466100130
OpprinnelseslandDE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS F4041.B.050.Z04.13 Indekserbar fres F4041b050z0413
8 350 NOK / enhet