VESTIL DGS-A-PSD trommelgriper, 30 eller 55 gal., 1500 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7QMH Modell: DGS-A-PSD

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 677 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelgrep
TrommeaksjonHeis
TrommelmaterialePlast, stål
Trommelstørrelse30 gal. , 55 gal.
Trommel TypeStengt
FinishPulverlakkert
Gaffellommesenter20 1 / 2 "
Gaffel lommestørrelse7 1 / 8 "x 2 1 / 4"
Høyde8"
Lengde24 "
Lastekapasitet1500 lbs.
MaterialeSveiset stål
Antall trommer1
DriftstypeManuell, mekanisk automatisert
Bredde28 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 51.75
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)71.12
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDriftstypeTrommelmaterialeTrommel TypeTrommelstørrelseLastekapasitetTrommeaksjonAntall trommerPris
VESTIL DGS-55-D Trommelgriper, Enkel, 55 gal., 1500 Lb. Kapasitet, gul | AG7QME DGS-55-DManuell, mekanisk automatisertStålStengt55 gal.1500 lbs.Heis16 571 NOK
VESTIL DGS-A Trommegriper, Enkel, Justerbar, 800 Lb. Kapasitet, blå | AG7QMF DGS-AManuell, mekanisk automatisertStålStengt30 gal. , 55 gal.800 lbs.Heis18 132 NOK
VESTIL DGS-55-DG Galvanisert trommelgriper, enkel trommel, 1500 Lb. Kapasitet | CE3CLW DGS-55-DGManuell, mekanisk automatisertStålLukket, åpen55 gal.1500 lbs.Heis , Transport19 005 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DGS-A-PSD trommelgriper, 30 eller 55 gal., 1500 Lb. Kapasitet
9 677 NOK / enhet