VESTIL DGS-A trommegriper, enkel, justerbar, 800 Lb. Kapasitet, blå

På lager
Vare: AG7QMF Modell: DGS-A

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 132 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelgrep
FARGEBlå
TrommeaksjonHeis
TrommelmaterialeStål
Trommelstørrelse30 gal. , 55 gal.
Trommel TypeStengt
FinishPulverlakkert
Gaffel lommestørrelse7 1 / 2 "
Høyde7.5 "
Lengde35.13 "
Lastekapasitet800 lbs.
MaterialeSveiset stål
Antall trommer1
DriftstypeManuell, mekanisk automatisert
typenJusterbar sammenleggbar
Bredde27.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 49.05
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)89.22
Skipets bredde (cm)70.49
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDriftstypeTrommelmaterialeTrommel TypeTrommelstørrelseLastekapasitetTrommeaksjonAntall trommerPris
VESTIL DGS-55-D Trommelgriper, Enkel, 55 gal., 1500 Lb. Kapasitet, gul | AG7QME DGS-55-DManuell, mekanisk automatisertStålStengt55 gal.1500 lbs.Heis16 571 NOK
VESTIL DGS-A-PSD Trommelgriper, 30 eller 55 gal., 1500 Lb. Kapasitet | AG7QMH DGS-A-PSDManuell, mekanisk automatisertPlast, stålStengt30 gal. , 55 gal.1500 lbs.Heis19 677 NOK
VESTIL DGS-55-DG Galvanisert trommelgriper, enkel trommel, 1500 Lb. Kapasitet | CE3CLW DGS-55-DGManuell, mekanisk automatisertStålLukket, åpen55 gal.1500 lbs.Heis , Transport19 005 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DGS-A trommegriper, enkel, justerbar, 800 Lb. Kapasitet, blå
8 132 NOK / enhet