VESTIL DGS-55-D trommelgriper, enkel, 55 gal., 1500 Lb. Kapasitet, gul

På lager
Vare: AG7QME Modell: DGS-55-D

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 571 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelgrep
godtar(1) 55-gallons ståltromler
TrommeaksjonHeis
TrommelmaterialeStål
Trommelstørrelse55 gal.
Trommel TypeStengt
FinishPulverlakkert
Gaffellommesenter13 1 / 2 "
Gaffel lommestørrelse6 7 / 8 "
Høyde7.13 "
Lengde43.19 "
Løftehøyde10 "
Lastekapasitet1,500 lbs.
MaterialeSveiset stål
Antall trommer1
DriftstypeManuell, mekanisk automatisert
typenBrette opp
Bredde28 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 51.75
Skipets høyde (cm)18.1
Skipets lengde (cm)109.7
Skipets bredde (cm)71.12
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDriftstypeTrommelmaterialeTrommel TypeTrommelstørrelseLastekapasitetTrommeaksjonAntall trommerPris
VESTIL DGS-A Trommegriper, Enkel, Justerbar, 800 Lb. Kapasitet, blå | AG7QMF DGS-AManuell, mekanisk automatisertStålStengt30 gal. , 55 gal.800 lbs.Heis18 132 NOK
VESTIL DGS-A-PSD Trommelgriper, 30 eller 55 gal., 1500 Lb. Kapasitet | AG7QMH DGS-A-PSDManuell, mekanisk automatisertPlast, stålStengt30 gal. , 55 gal.1500 lbs.Heis19 677 NOK
VESTIL DGS-55-DG Galvanisert trommelgriper, enkel trommel, 1500 Lb. Kapasitet | CE3CLW DGS-55-DGManuell, mekanisk automatisertStålLukket, åpen55 gal.1500 lbs.Heis , Transport19 005 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DGS-55-D trommelgriper, enkel, 55 gal., 1500 Lb. Kapasitet, gul
6 571 NOK / enhet