Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL CYL-M-7 manuell sylinderløfter, 7 tommer dia.

På lager
Vare: AG7PUC Modell: CYL-M-7
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
2 619 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManuell sylinderløfter
Kapasitet200 lbs.
FARGEGul
Dybde10 1 / 2 "
Brettet grad105 grader
Høyde1 1 / 4 "
InkludererAksepterer sylindre med opptil 7" diameter; sammenleggbar 105 grader.
Lengde10 1 / 2 "
MaterialeStål
Maks. Sylinder Dia.7"
MåleenheterHVER
OperasjonHåndbok
drift MetodeHåndbok
StrømkildeHåndbok
Bredde20 1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.05
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)51.75
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeInkludererSakLengdeMaks. Sylinder Dia.BreddePris
VESTIL CYL-M-9 manuell sylinderløfter, 9 tommer dia. | AG7PUD CYL-M-912 1 / 4 "1 1 / 4 "Aksepterer sylindre med opptil 9" diameter; sammenleggbar 105 grader.Manuell sylinderløfter12 1 / 4 "9"20 1 / 4 "3 033 NOK
VESTIL CYL-M-10 sylinderløfter, manuell, 10 tommer dia. | CE3BVL CYL-M-1013.25 "1.25 "-Trommeløfter13.25 "10 "21.25 "2 790 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CYL-M-7 manuell sylinderløfter, 7 tommer dia.
2 619 NOK / enhet