VESTIL CH-10-12 Overhead spolekrok, 1000 Lb. Kapasitet, 12 tommers spolebredde

På lager
Vare: AG7PHR Modell: CH-10-12

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 913 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCoil Hook m / Pivoting Wedge
Kapasitet1,000 lbs.
Klemmelåsmekanismespaken
FARGEGul
tilkobling stilDirekte tilkobling
Kontroll sikkerhetslåsJa
Høyde19 1 / 16 "
KrokmaterialeStål
Hook TypeSpolekrok
InkludererOverhead spolekrok
Innerkrok Dia.13 "
Kjevedybde8 13 / 16 "
Lengde24 1 / 8 "
Løftekapasitet1,000 lbs.
Maks. Spole Radial13 "
Maks. Spolebredde12 "
Maks. Kjeveåpning15 7 / 8 "
MåleenheterHVER
Min. Spole Innvendig Dia.13 "
Pack Size1
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.6
Skipets høyde (cm)48.42
Skipets lengde (cm)61.28
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. KjeveåpningHøydeInnerkrok Dia.Min. Spole Innvendig Dia.KjevedybdeLengdeLøftekapasitetMaks. Spole RadialPris
VESTIL CH-10-6 Overhead spolekrok, 1000 Lb. Kapasitet, 6 tommers spolebredde | AG7PHT CH-10-615 7 / 8 "13 1 / 16 "9"9"5"24 1 / 8 "1,000 lbs.13 "12 154 NOK
VESTIL CH-20-8 Overhead spolekrok, 2000 Lb. Kapasitet, 8 tommers spolebredde | AG7PHU CH-20-818 7 / 8 "15 1 / 16 "10 "10 "8 13 / 16 "27 1 / 8 "2,000 lbs.16 "13 143 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CH-10-12 Overhead spolekrok, 1000 Lb. Kapasitet, 12 tommers spolebredde
12 913 NOK / enhet