KILLARK GE-seriens utløpsbokser, jern / aluminium konstruert


filtre
Body Material: Stryke , Farge: Grå , Klasse for farlig sted: Ja , Hub-stil: gjenget
StilModellKroppsstilKapasitetNavstørrelsePris (eks. mva)
A
GECCT-1M
C19.0 cu. i.1 / 2 "1 775 NOK
A
GECCT-3M
C19.0 cu. i.1"2 117 NOK
A
GECCT-2M
C19.0 cu. i.3 / 4 "1 488 NOK
B
GECET-2M
E18.0 cu. i.3 / 4 "1 748 NOK
C
GECLT-3M
L19.0 cu. i.1"2 035 NOK
C
GECLT-1M
L19.0 cu. i.1 / 2 "1 848 NOK
C
GECLT-2M
L19.0 cu. i.3 / 4 "1 847 NOK
D
GECLBT-1M
LB19.0 cu. i.1 / 2 "1 895 NOK
D
GECLBT-2M
LB19.0 cu. i.3 / 4 "1 485 NOK
D
GECLBT-3M
LB19.0 cu. i.1"1 899 NOK
E
GECTT-1M
T19.0 cu. i.1 / 2 "1 847 NOK
E
GECTT-3M
T19.0 cu. i.1"1 668 NOK
E
GECTT-2M
T19.0 cu. i.3 / 4 "1 615 NOK
F
GECXT-3M
X19.0 cu. i.1"1 911 NOK
F
GECXT-2M
X19.0 cu. i.3 / 4 "2 070 NOK
F
GECXT-1M
X19.0 cu. i.1 / 2 "2 036 NOK
G
GECXAT-3M
XAT19.0 cu. i.1"1 795 NOK
G
GECXAT-1M
XAT19.0 cu. i.1 / 2 "2 318 NOK
G
GECXAT-2M
XAT19.0 cu. i.3 / 4 "2 039 NOK

GE-seriens utløpsbokser, jern / aluminium konstruert

Killark GE-seriens ledningsuttaksbokser muliggjør åpninger for skjøter, trekk og tapsledere og gir enkel tilgang til dem for fremtidige systemendringer eller vedlikehold. De har kobberfri aluminium og tri-belagt finish, jernkonstruksjon med elektrostatisk påført maling for høy motstandskraft og korrosjonsbestandighet. Videre hjelper disse boksene med å skjøte og trekke ledninger og er utstyrt med utvendige dekselgjenger og glatt integrert navbøssing for å forhindre skader på lederne under trekking. De er i stand til å koble sammen lengder av ledninger, endre retninger og gir utmerket beskyttelse for stive gjengede ledninger. Disse vanntette boksene er integrert med gjengede dekselåpninger for å gi ekstra ledningsrom og koniske gjengede nav for jordkontinuitet. Velg fra et bredt utvalg av disse uttaksboksene, tilgjengelig i LB, L, C, T, E, XAT og X karosseristiler med standard grønne jordskruer som tilbys i alle bokser.
Raptor Supplies tilbyr også Killark Utløpskropper i GEC -serien med de nevnte funksjonene med tillegg av XTF -karosserivariant.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?