VESTIL CH-20-8 Overhead spolekrok, 2000 Lb. Kapasitet, 8 tommers spolebredde

På lager
Vare: AG7PHU Modell: CH-20-8

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 143 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCoil Hook m / Pivoting Wedge
Kapasitet2,000 lbs.
Klemmelåsmekanismespaken
FARGEGul
tilkobling stilDirekte tilkobling
Kontroll sikkerhetslåsJa
Høyde15 1 / 16 "
KrokmaterialeStål
Hook TypeSpolekrok
InkludererOverhead spolekrok
Innerkrok Dia.10 "
Kjevedybde8 13 / 16 "
Lengde27 1 / 8 "
Løftekapasitet2,000 lbs.
Maks. Spole Radial16 "
Maks. Spolebredde8"
Maks. Kjeveåpning18 7 / 8 "
MåleenheterHVER
Min. Spole Innvendig Dia.10 "
Pack Size1
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.25
Skipets høyde (cm)38.26
Skipets lengde (cm)61.28
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. KjeveåpningHøydeInnerkrok Dia.Min. Spole Innvendig Dia.KjevedybdeLengdeLøftekapasitetMaks. Spole RadialPris
VESTIL CH-10-12 Overhead spolekrok, 1000 Lb. Kapasitet, 12 tommers spolebredde | AG7PHR CH-10-1215 7 / 8 "19 1 / 16 "13 "13 "8 13 / 16 "24 1 / 8 "1,000 lbs.13 "12 913 NOK
VESTIL CH-10-6 Overhead spolekrok, 1000 Lb. Kapasitet, 6 tommers spolebredde | AG7PHT CH-10-615 7 / 8 "13 1 / 16 "9"9"5"24 1 / 8 "1,000 lbs.13 "12 154 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CH-20-8 Overhead spolekrok, 2000 Lb. Kapasitet, 8 tommers spolebredde
13 143 NOK / enhet