VESTIL CART-600-D-SS2 saksevogn, dobbel, rustfritt stål, 600 Lb. Kapasitet | CE3ATP

VESTIL CART-600-D-SS2 saksevogn, dobbel, rustfritt stål, 600 Lb. Kapasitet

Vare: CE3ATP Modell: CART-600-D-SS2
87 295 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløfter
Kapasitet600 lbs.
Caster Dia.5"
Caster materialePoly på Poly
Hjulbredde2"
FARGESølv
RammematerialeRustfritt stål
Fremre hjul Dia.5"
Materiale på fremre hjulPoly på Poly
KlasseGrade 304
Høyde51 "
InkludererDobbel saks - Inkluderer (2) stive hjul 2" bredde, (2) svingbare hjul med bremser 2" bredde, og (1) 38" høydehåndtak
Lengde37 "
MaterialeRustfritt stål
Maks. Høyde51.13 "
Maks. Reiseavstand37.125 "
Min. Høyde14 "
nr. Caster4
Antall hjul4
Antall pumper på høy innstilling31
Antall pumper på lav innstilling38
DriftstypeFotdrevet
Plattform Lengde36.25 "
PlattformmaterialeRustfritt stål
Plattformbredde19.69 "
StrømkildeHåndbok
Bakhjul Dia.5"
Materiale på hjul bakPoly på Poly
Hastighetstype2
Bredde19 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeKapasitetCaster Dia.InkludererLengdeMaterialeMaks. HøydeMaks. ReiseavstandPris
VESTIL CART-550-SS sakseløftevogn, 550 Lb., fast rustfritt stål | AC3HME 2TKY3 CART-550-SS33.27 "550 lbs.4"-41.31 "Rustfritt stål33.5 "23.75 "113 703 NOK
VESTIL CART-1100-SS sakseløftevogn, 1100 Lb., fast rustfritt stål | AC3HMF 2TKY4 CART-1100-SS38.5 "1100 lbs.6"-45 "Rustfritt stål38.5 "25.5 "133 595 NOK
VESTIL SSSC-1000 saksevogn i rustfritt stål, 1000 Lb. Kapasitet | AG7ZNJ SSSC-100043.31 "1000 lbs.6"-46.75 "Rustfritt stål40 "23 "86 580 NOK
VESTIL SSSC-200 saksevogn i rustfritt stål, 200 Lb. Kapasitet | AG7ZNK SSSC-20039.5 "200 lbs.4"-36 "Rustfritt stål30.5 "20.5 "58 875 NOK
VESTIL SSSC-400 saksevogn i rustfritt stål, 400 Lb. Kapasitet | AG7ZNL SSSC-40042.38 "400 lbs.5"-40.75 "Rustfritt stål36.5 "23.75 "71 846 NOK
VESTIL CART-800-D-SS Saksevogn i rustfritt stål, 800 Lb. Kapasitet | AG8HML CART-800-D-SS36 "800 lbs.5"-48 "Rustfritt stål48.44 "35.0625 "132 256 NOK
VESTIL CART-1000-SS2 saksevogn, rustfritt stål, 1000 Lb. Kapasitet | CE3ARC CART-1000-SS238.5 "1000 lbs.6"Inkluderer (2) stive hjul med 2" bredde, og (2) svingbare hjul med bremser med 2" bredde47 "Stål38.5 "26 "72 334 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CART-600-D-SS2 saksevogn, dobbel, rustfritt stål, 600 Lb. Kapasitet
87 295 NOK / enhet