VESTIL CART-550-SS sakseløftevogn, 550 Lb., fast rustfritt stål | AC3HME 2TKY3

VESTIL CART-550-SS sakseløftevogn, 550 lb., fast rustfritt stål

På lager
Vare: AC3HME Modell: CART-550-SSKryssreferanse: 2TKY3

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

118 113 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløfter
Batterier inkludertNei
Kapasitet550 lbs.
Caster Dia.4"
Caster materialepolyuretan
Type hjul(2) Stiv, (2) Sving med brems
Hjulbredde1 1 / 4 "
FARGESølv
Høyde per hjerneslag3 / 4 "
RammematerialeRustfritt stål
Fremre hjul Dia.4"
Materiale på fremre hjulpolyuretan
KlasseGrade 304
Høyde33.27 "
Lengde41.31 "
Lastekapasitet550 lb.
Senket høyde9 3 / 4 "
MaterialeRustfritt stål
Maks. Høyde33.5 "
Maks. Reiseavstand23.75 "
Min. Høyde9.75 "
nr. Caster4
Antall hjul4
Antall pumper lastet med lav hastighet27
Antall pumper på høy innstilling12
Antall pumper på lav innstilling27
Antall pumper avlastet med høy hastighet12
Antall pumper avlastet ved sakte hastighet24
DriftstypeFotdrevet
Fase2
Plattform Lengde31 1 / 2 "
PlattformmaterialeRustfritt stål
PlattformstilFikset
Plattformbredde19 1 / 2 "
StrømkildeHåndbok
Powered ByFotpumpe
Hevet høyde33 1 / 2 "
Bakhjul Dia.4"
Materiale på hjul bakpolyuretan
Skala inkludertNei
HastighetstypeTo
Opp fart sekunder31
Bredde21.27 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 75.3
Skipets høyde (cm)55.88
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode8428900290
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellHøydeKapasitetCaster Dia.InkludererLengdeMaterialeMaks. HøydeMaks. ReiseavstandPris
VESTIL CART-1100-SS sakseløftevogn, 1100 Lb., fast rustfritt stål | AC3HMF 2TKY4 CART-1100-SS38.5 "1100 lbs.6"-45 "Rustfritt stål38.5 "25.5 "133 380 NOK
VESTIL SSSC-1000 saksevogn i rustfritt stål, 1000 Lb. Kapasitet | AG7ZNJ SSSC-100043.31 "1000 lbs.6"-46.75 "Rustfritt stål40 "23 "86 580 NOK
VESTIL SSSC-200 saksevogn i rustfritt stål, 200 Lb. Kapasitet | AG7ZNK SSSC-20039.5 "200 lbs.4"-36 "Rustfritt stål30.5 "20.5 "58 875 NOK
VESTIL SSSC-400 saksevogn i rustfritt stål, 400 Lb. Kapasitet | AG7ZNL SSSC-40042.38 "400 lbs.5"-40.75 "Rustfritt stål36.5 "23.75 "71 846 NOK
VESTIL CART-800-D-SS Saksevogn i rustfritt stål, 800 Lb. Kapasitet | AG8HML CART-800-D-SS36 "800 lbs.5"-48 "Rustfritt stål48.44 "35.0625 "132 256 NOK
VESTIL CART-1000-SS2 saksevogn, rustfritt stål, 1000 Lb. Kapasitet | CE3ARC CART-1000-SS238.5 "1000 lbs.6"Inkluderer (2) stive hjul med 2" bredde, og (2) svingbare hjul med bremser med 2" bredde47 "Stål38.5 "26 "72 334 NOK
RFQ
VESTIL CART-500-SS3 saksevogn, rustfritt stål, 500 Lb. Kapasitet | CE3ATN CART-500-SS338 "500 lbs.5"Inkluderer (2) stive hjul 2" bredde, og (2) svingbare hjul med bremser 2" bredde40 "Rustfritt stål35.88 "24.875 "55 982 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CART-550-SS sakseløftevogn, 550 lb., fast rustfritt stål
118 113 NOK / enhet