VESTIL CART-1000-SS2 saksevogn, rustfritt stål, 1000 Lb. Kapasitet | CE3ARC

VESTIL CART-1000-SS2 saksevogn, rustfritt stål, 1000 Lb. Kapasitet

Vare: CE3ARC Modell: CART-1000-SS2
72 334 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløfter
Kapasitet1000 lbs.
Caster Dia.6"
Type hjulStiv, svingbar med brems
Hjulbredde2"
FARGESølv
RammematerialeRustfritt stål
Fremre hjul Dia.6"
Materiale på fremre hjulPoly på Poly
KlasseGrade 304
Høyde38.5 "
InkludererInkluderer (2) stive hjul med 2" bredde, og (2) svingbare hjul med bremser med 2" bredde
Lengde47 "
Senket høyde12 1 / 2 "
MaterialeStål
Maks. Høyde38.5 "
Maks. Reiseavstand26 "
Min. Høyde12.5 "
nr. Caster4
Antall hjul4
DriftstypeFotdrevet
Plattform Lengde39.38 "
PlattformmaterialeRustfritt stål
Plattformbredde20.25 "
StrømkildeHåndbok
Hevet høyde38 1 / 2 "
Bakhjul Dia.6"
Materiale på hjul bakPoly på Poly
Sakstypeenslig
Hastighetstype1
Bredde20.25 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeKapasitetCaster Dia.InkludererLengdeMaterialeMaks. HøydeMaks. ReiseavstandPris
VESTIL CART-550-SS sakseløftevogn, 550 Lb., fast rustfritt stål | AC3HME 2TKY3 CART-550-SS33.27 "550 lbs.4"-41.31 "Rustfritt stål33.5 "23.75 "113 703 NOK
VESTIL CART-1100-SS sakseløftevogn, 1100 Lb., fast rustfritt stål | AC3HMF 2TKY4 CART-1100-SS38.5 "1100 lbs.6"-45 "Rustfritt stål38.5 "25.5 "133 595 NOK
VESTIL SSSC-1000 saksevogn i rustfritt stål, 1000 Lb. Kapasitet | AG7ZNJ SSSC-100043.31 "1000 lbs.6"-46.75 "Rustfritt stål40 "23 "86 580 NOK
VESTIL SSSC-200 saksevogn i rustfritt stål, 200 Lb. Kapasitet | AG7ZNK SSSC-20039.5 "200 lbs.4"-36 "Rustfritt stål30.5 "20.5 "58 875 NOK
VESTIL SSSC-400 saksevogn i rustfritt stål, 400 Lb. Kapasitet | AG7ZNL SSSC-40042.38 "400 lbs.5"-40.75 "Rustfritt stål36.5 "23.75 "71 846 NOK
VESTIL CART-800-D-SS Saksevogn i rustfritt stål, 800 Lb. Kapasitet | AG8HML CART-800-D-SS36 "800 lbs.5"-48 "Rustfritt stål48.44 "35.0625 "132 256 NOK
VESTIL CART-500-SS3 saksevogn, rustfritt stål, 500 Lb. Kapasitet | CE3ATN CART-500-SS338 "500 lbs.5"Inkluderer (2) stive hjul 2" bredde, og (2) svingbare hjul med bremser 2" bredde40 "Rustfritt stål35.88 "24.875 "55 982 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CART-1000-SS2 saksevogn, rustfritt stål, 1000 Lb. Kapasitet
72 334 NOK / enhet