VESTIL SSSC-200 saksevogn i rustfritt stål, 200 Lb. Kapasitet | AG7ZNK

VESTIL SSSC-200 saksevogn i rustfritt stål, 200 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7ZNK Modell: SSSC-200

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

58 875 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløfter
Batterier inkludertNei
Kapasitet200 lbs.
Caster Dia.4"
Caster materialepolyuretan
Type hjul(2) Stiv, (2) Sving med brems
Hjulbredde100 "
FARGESølv
RammematerialeRustfritt stål
Fremre hjul Dia.4"
Materiale på fremre hjulpolyuretan
KlasseGrade 304
Håndtakets høyde39-1 / 2 tommer
Håndtakets høyde39.5 "
Handle Bredde13-1 / 4 tommer
Høyde39.5 "
Lengde36 "
MaterialeRustfritt stål
Maks. Høyde30.5 "
Maks. Reiseavstand20.5 "
MåleenheterHVER
Min. Høyde10 "
nr. Caster4
Antall hjul4
DriftstypeFotdrevet
Plattform Lengde27 1 / 2 "
PlattformmaterialeRustfritt stål
Plattformbredde17 3 / 4 "
StrømkildeHåndbok
Bakhjul Dia.4"
Materiale på hjul bakpolyuretan
Skala inkludertNei
Serviceutvalg10 "til 30 1/2"
Hastighetstypeenslig
Hjul Typepolyuretan
Bredde17.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 60.75
Skipets høyde (cm)100.33
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)45.4
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHøydeKapasitetCaster Dia.InkludererLengdeMaterialeMaks. HøydeMaks. ReiseavstandPris
VESTIL CART-550-SS sakseløftevogn, 550 Lb., fast rustfritt stål | AC3HME 2TKY3 CART-550-SS33.27 "550 lbs.4"-41.31 "Rustfritt stål33.5 "23.75 "118 113 NOK
VESTIL CART-1100-SS sakseløftevogn, 1100 Lb., fast rustfritt stål | AC3HMF 2TKY4 CART-1100-SS38.5 "1100 lbs.6"-45 "Rustfritt stål38.5 "25.5 "133 380 NOK
VESTIL SSSC-1000 saksevogn i rustfritt stål, 1000 Lb. Kapasitet | AG7ZNJ SSSC-100043.31 "1000 lbs.6"-46.75 "Rustfritt stål40 "23 "86 580 NOK
VESTIL SSSC-400 saksevogn i rustfritt stål, 400 Lb. Kapasitet | AG7ZNL SSSC-40042.38 "400 lbs.5"-40.75 "Rustfritt stål36.5 "23.75 "71 846 NOK
VESTIL CART-800-D-SS Saksevogn i rustfritt stål, 800 Lb. Kapasitet | AG8HML CART-800-D-SS36 "800 lbs.5"-48 "Rustfritt stål48.44 "35.0625 "132 256 NOK
VESTIL CART-1000-SS2 saksevogn, rustfritt stål, 1000 Lb. Kapasitet | CE3ARC CART-1000-SS238.5 "1000 lbs.6"Inkluderer (2) stive hjul med 2" bredde, og (2) svingbare hjul med bremser med 2" bredde47 "Stål38.5 "26 "72 334 NOK
RFQ
VESTIL CART-500-SS3 saksevogn, rustfritt stål, 500 Lb. Kapasitet | CE3ATN CART-500-SS338 "500 lbs.5"Inkluderer (2) stive hjul 2" bredde, og (2) svingbare hjul med bremser 2" bredde40 "Rustfritt stål35.88 "24.875 "55 982 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SSSC-200 saksevogn i rustfritt stål, 200 Lb. Kapasitet
58 875 NOK / enhet