VESTIL CART-1100-SS sakseløftevogn, 1100 Lb., fast rustfritt stål | AC3HMF 2TKY4

VESTIL CART-1100-SS sakseløftevogn, 1100 lb., fast rustfritt stål

På lager
Vare: AC3HMF Modell: CART-1100-SSKryssreferanse: 2TKY4

Få tak i det April 25, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

133 380 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløfter
Batterier inkludertNei
Kapasitet1100 lbs.
Caster Dia.6"
Caster materialepolyuretan
Type hjul(2) Stiv, (2) Sving med brems
Hjulbredde2"
FARGESølv
Høyde per hjerneslag3 / 8 "
RammematerialeRustfritt stål
Fremre hjul Dia.6"
Materiale på fremre hjulpolyuretan
KlasseGrade 304
Høyde38.5 "
Lengde45 "
Lastekapasitet1100 lb.
Senket høyde13 "
MaterialeRustfritt stål
Maks. Høyde38.5 "
Maks. Reiseavstand25.5 "
Min. Høyde13 "
nr. Caster4
Antall hjul4
Antall pumper lastet med lav hastighet54
Antall pumper på høy innstilling30
Antall pumper på lav innstilling54
Antall pumper avlastet med høy hastighet30
Antall pumper avlastet ved sakte hastighet51
DriftstypeFotdrevet
Fase2
Plattform Lengde35 1 / 2 "
PlattformmaterialeRustfritt stål
PlattformstilFikset
Plattformbredde23 1 / 2 "
StrømkildeHåndbok
Powered ByFotpumpe
Hevet høyde38 1 / 2 "
Bakhjul Dia.6"
Materiale på hjul bakpolyuretan
Skala inkludertNei
HastighetstypeTo
Opp fart sekunder25
Bredde23.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 111.58
Skipets høyde (cm)55.88
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode8428900290
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellHøydeKapasitetCaster Dia.InkludererLengdeMaterialeMaks. HøydeMaks. ReiseavstandPris
VESTIL CART-550-SS sakseløftevogn, 550 Lb., fast rustfritt stål | AC3HME 2TKY3 CART-550-SS33.27 "550 lbs.4"-41.31 "Rustfritt stål33.5 "23.75 "118 113 NOK
VESTIL SSSC-1000 saksevogn i rustfritt stål, 1000 Lb. Kapasitet | AG7ZNJ SSSC-100043.31 "1000 lbs.6"-46.75 "Rustfritt stål40 "23 "86 580 NOK
VESTIL SSSC-200 saksevogn i rustfritt stål, 200 Lb. Kapasitet | AG7ZNK SSSC-20039.5 "200 lbs.4"-36 "Rustfritt stål30.5 "20.5 "58 875 NOK
VESTIL SSSC-400 saksevogn i rustfritt stål, 400 Lb. Kapasitet | AG7ZNL SSSC-40042.38 "400 lbs.5"-40.75 "Rustfritt stål36.5 "23.75 "71 846 NOK
VESTIL CART-800-D-SS Saksevogn i rustfritt stål, 800 Lb. Kapasitet | AG8HML CART-800-D-SS36 "800 lbs.5"-48 "Rustfritt stål48.44 "35.0625 "132 256 NOK
VESTIL CART-1000-SS2 saksevogn, rustfritt stål, 1000 Lb. Kapasitet | CE3ARC CART-1000-SS238.5 "1000 lbs.6"Inkluderer (2) stive hjul med 2" bredde, og (2) svingbare hjul med bremser med 2" bredde47 "Stål38.5 "26 "72 334 NOK
RFQ
VESTIL CART-500-SS3 saksevogn, rustfritt stål, 500 Lb. Kapasitet | CE3ATN CART-500-SS338 "500 lbs.5"Inkluderer (2) stive hjul 2" bredde, og (2) svingbare hjul med bremser 2" bredde40 "Rustfritt stål35.88 "24.875 "55 982 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CART-1100-SS sakseløftevogn, 1100 lb., fast rustfritt stål
133 380 NOK / enhet