Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL BUNG-S-S1 Trommestopper, 3/8 tommer sink | AA9JEC 1DHY5

VESTIL BUNG-S-S1 Trommestopper, 3/8 tomme sink

På lager
Vare: AA9JEC Modell: BUNG-S-S1Kryssreferanse: 1DHY5
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
463NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommel Bung Socket
Montert størrelse2 1/4 x 2 1/4 x 1 1/4
Batterier inkludertNei
Body MaterialForzinket støpt stål
Bung Hole Dia.2 ", 3/4"
Bung størrelse3/4 ", 2"
FARGESølv
AnleggForzinket støpt stål
Diameter* 2
Kjørestørrelse3 / 8 "
TrommelmaterialeStål
Trommelstørrelse55 gal.
FinishSink belagt
Passer til trommeplugg3/4 "til 2"
Høyde1.25 "
Lengde2.25 "
MaterialeStøpt stål
ByggematerialeStøpt stål
typen3/8 "Drive
Bredde2.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode7325100080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEKjørestørrelseFinishSakMaterialePris
VESTIL BUNG-S-B1 trommestopper, 3/8 tommer bronse | AA9JEA 1DHY3 BUNG-S-B1Bronse3 / 8 "Ikke gnistendeTrommel Bung SocketBronse967NOK
VESTIL BUNG-S-B2 trommestopper, 1/2 tomme bronse | AA9JEB 1DHY4 BUNG-S-B2Bronse1 / 2 "Ikke gnistendeTrommel Bung SocketGnistbestandig bronselegering942NOK
VESTIL BUNG-S-S2 Trommestopper, 1/2 tomme sink | AA9JED 1DHY6 BUNG-S-S2Sølv1 / 2 "Sink belagtTrommel Bung SocketStøpt stål439NOK
VESTIL BUNG-S Trommestopper, 3/4 tommer sink | AA9JEE 1DHY7 BUNG-SSølv3 / 4 "Sink belagtTrommel Bung SocketStøpt stål796NOK
VESTIL BUNG-X Drum Bung Impact Socket, 1/2 tommers drev | AA9JHB 1DJL9 BUNG-XSvart1 / 2 "Chrome VanadiumDrum Bung Impact SocketChrome Vanadium Steel3 222 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL BUNG-S-S1 Trommestopper, 3/8 tomme sink
463NOK / enhet