Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL BUNG-X Drum Bung Impact Socket, 1/2 tommers drev | AA9JHB 1DJL9

VESTIL BUNG-X Drum Bung Impact Socket, 1/2 tommers stasjon

På lager
Vare: AA9JHB Modell: BUNG-XKryssreferanse: 1DJL9

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 222 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrum Bung Impact Socket
Montert størrelse2 x 2 x 2 3/4
Batterier inkludertNei
Body MaterialVarmebehandlet krom Vanadiumstål
Bung Hole Dia.2 ", 3/4"
Bung størrelse3/4 ", 2"
FARGESvart
AnleggChrome Vanadium Steel
Diameter* 2
Kjørestørrelse1 / 2 "
Trommeuttak Plass til2 ", 3/4"
FinishChrome Vanadium
Høyde2.75
Lengde2.25 "
MaterialeChrome Vanadium Steel
ByggematerialeStål
Ratchet Drive1 / 2 "
typen1/2 "Drive
Bredde2.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7325100080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEKjørestørrelseFinishSakMaterialePris
VESTIL BUNG-S-B1 trommestopper, 3/8 tommer bronse | AA9JEA 1DHY3 BUNG-S-B1Bronse3 / 8 "Ikke gnistendeTrommel Bung SocketBronse919NOK
VESTIL BUNG-S-B2 trommestopper, 1/2 tomme bronse | AA9JEB 1DHY4 BUNG-S-B2Bronse1 / 2 "Ikke gnistendeTrommel Bung SocketGnistbestandig bronselegering1 009 NOK
VESTIL BUNG-S-S1 Trommestopper, 3/8 tommer sink | AA9JEC 1DHY5 BUNG-S-S1Sølv3 / 8 "Sink belagtTrommel Bung SocketStøpt stål460NOK
VESTIL BUNG-S-S2 Trommestopper, 1/2 tomme sink | AA9JED 1DHY6 BUNG-S-S2Sølv1 / 2 "Sink belagtTrommel Bung SocketStøpt stål436NOK
VESTIL BUNG-S Trommestopper, 3/4 tommer sink | AA9JEE 1DHY7 BUNG-SSølv3 / 4 "Sink belagtTrommel Bung SocketStøpt stål796NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL BUNG-X Drum Bung Impact Socket, 1/2 tommers stasjon
3 222 NOK / enhet