Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL BUNG-S-B1 trommestopper, 3/8 tommer bronse | AA9JEA 1DHY3

VESTIL BUNG-S-B1 Trommestopper, 3/8 tommer bronse

På lager
Vare: AA9JEA Modell: BUNG-S-B1Kryssreferanse: 1DHY3

Få tak i det Mai 17, Fredag
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
967NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommel Bung Socket
Montert størrelse2 1/4 x 2 1/4 x 1 1/4
Body MaterialIkke gnistende bronse
FARGEBronse
AnleggBronse
Diameter* 2
Kjørestørrelse3 / 8 "
FinishIkke gnistende
passer3/4" til 2" trommelplugg
Høyde1.25 "
Lengde2.25 "
MaterialeBronse
ByggematerialeBronse
typen3/8 "Drive
Bredde2.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)16
HS kode7325100080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEKjørestørrelseFinishSakMaterialePris
VESTIL BUNG-S-B2 trommestopper, 1/2 tomme bronse | AA9JEB 1DHY4 BUNG-S-B2Bronse1 / 2 "Ikke gnistendeTrommel Bung SocketGnistbestandig bronselegering942NOK
VESTIL BUNG-S-S1 Trommestopper, 3/8 tommer sink | AA9JEC 1DHY5 BUNG-S-S1Sølv3 / 8 "Sink belagtTrommel Bung SocketStøpt stål463NOK
VESTIL BUNG-S-S2 Trommestopper, 1/2 tomme sink | AA9JED 1DHY6 BUNG-S-S2Sølv1 / 2 "Sink belagtTrommel Bung SocketStøpt stål439NOK
VESTIL BUNG-S Trommestopper, 3/4 tommer sink | AA9JEE 1DHY7 BUNG-SSølv3 / 4 "Sink belagtTrommel Bung SocketStøpt stål796NOK
VESTIL BUNG-X Drum Bung Impact Socket, 1/2 tommers drev | AA9JHB 1DJL9 BUNG-XSvart1 / 2 "Chrome VanadiumDrum Bung Impact SocketChrome Vanadium Steel3 222 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL BUNG-S-B1 Trommestopper, 3/8 tommer bronse
967NOK / enhet