Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL BUNG-S Trommestopper, 3/4 tommer sink | AA9JEE 1DHY7

VESTIL BUNG-S Trommestopper, 3/4 tommer sink

På lager
Vare: AA9JEE Modell: BUNG-SKryssreferanse: 1DHY7

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

796NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommel Bung Socket
Montert størrelse2 1/4 x 2 1/4 x 1 1/4
Batterier inkludertNei
Body MaterialForzinket støpt stål
Bung Hole Dia.2 ", 3/4"
Bung størrelse3/4 ", 2"
FARGESølv
AnleggForzinket støpt stål
Diameter* 2
Kjørestørrelse3 / 4 "
TrommelmaterialeStål
Trommelstørrelse55 gal.
FinishSink belagt
Passer til trommeplugg3/4 "til 2"
Høyde1.25 "
Lengde2.25 "
MaterialeStøpt stål
ByggematerialeStøpt stål
typen3/4 "Drive
Bredde2.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3465
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode7325100080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEKjørestørrelseFinishSakMaterialePris
VESTIL BUNG-S-B1 trommestopper, 3/8 tommer bronse | AA9JEA 1DHY3 BUNG-S-B1Bronse3 / 8 "Ikke gnistendeTrommel Bung SocketBronse967NOK
VESTIL BUNG-S-B2 trommestopper, 1/2 tomme bronse | AA9JEB 1DHY4 BUNG-S-B2Bronse1 / 2 "Ikke gnistendeTrommel Bung SocketGnistbestandig bronselegering942NOK
VESTIL BUNG-S-S1 Trommestopper, 3/8 tommer sink | AA9JEC 1DHY5 BUNG-S-S1Sølv3 / 8 "Sink belagtTrommel Bung SocketStøpt stål463NOK
VESTIL BUNG-S-S2 Trommestopper, 1/2 tomme sink | AA9JED 1DHY6 BUNG-S-S2Sølv1 / 2 "Sink belagtTrommel Bung SocketStøpt stål439NOK
VESTIL BUNG-X Drum Bung Impact Socket, 1/2 tommers drev | AA9JHB 1DJL9 BUNG-XSvart1 / 2 "Chrome VanadiumDrum Bung Impact SocketChrome Vanadium Steel3 222 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL BUNG-S Trommestopper, 3/4 tommer sink
796NOK / enhet