Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VERMONT GAGE 951030500 Reversible Gage Single End-håndtak, metrisk

På lager
Vare: AH9DFE Modell: 951030500Kryssreferanse: 39UJ81

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
251NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVendbart målerhåndtak
MaterialeAluminum
Målingsrekkevidde10.31 mm til 12.94 mm
typenGå (pluss)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)13.97
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
VERMONT GAGE ​​951030100 Reversible Gage Single End-håndtak, metrisk, 0.10 mm-1.90 mm størrelse | BH2ZXE 951030100157NOK
VERMONT GAGE ​​951030200 Reversible Gage Single End-håndtak, metrisk, 1.91 mm-4.56 mm størrelse | BH2ZXF 951030200157NOK
VERMONT GAGE ​​951030300 Reversible Gage Single End-håndtak, metrisk, 4.57 mm-7.14 mm størrelse | BH2ZXG 951030300190NOK
VERMONT GAGE ​​951030400 Reversible Gage Single End-håndtak, metrisk, 7.15 mm-10.30 mm størrelse | BH2ZXH 951030400201NOK
VERMONT GAGE ​​951030600 Reversible Gage Single End-håndtak, metrisk, 12.95 mm-16.12 mm størrelse | BH2ZXJ 951030600215NOK
RFQ
VERMONT GAGE ​​951030700 Reversible Gage Single End-håndtak, metrisk, 16.13 mm-19.30 mm størrelse | BH2ZXK 951030700332NOK
VERMONT GAGE ​​951030800 Reversible Gage Single End-håndtak, metrisk, 19.31 mm-25.64 mm størrelse | BH2ZXL 951030800452NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERMONT GAGE 951030500 Reversible Gage Single End-håndtak, metrisk
251NOK / enhet