Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VERMONT GAGE 951030800 Reversibelt mål med enkelt endehåndtak, metrisk, 19.31 mm-25.64 mm størrelse

På lager
Vare: BH2ZXL Modell: 951030800
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
452NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVendbart målerhåndtak

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.215

Produktvarianter

ProduktModellPris
VERMONT GAGE 951030500 Reversible Gage Single End Handle, Metric | AH9DFE 39UJ81 951030500251NOK
VERMONT GAGE 951030100 Reversible Gage Single End Handle, Metric, 0.10mm-1.90mm size | BH2ZXE 951030100157NOK
VERMONT GAGE 951030200 Reversible Gage Single End Handle, Metric, 1.91mm-4.56mm size | BH2ZXF 951030200157NOK
VERMONT GAGE 951030300 Reversible Gage Single End Handle, Metric, 4.57mm-7.14mm size | BH2ZXG 951030300190NOK
VERMONT GAGE 951030400 Reversible Gage Single End Handle, Metric, 7.15mm-10.30mm size | BH2ZXH 951030400201NOK
VERMONT GAGE 951030600 Reversible Gage Single End Handle, Metric, 12.95mm-16.12mm size | BH2ZXJ 951030600215NOK
RFQ
VERMONT GAGE 951030700 Reversible Gage Single End Handle, Metric, 16.13mm-19.30mm size | BH2ZXK 951030700332NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERMONT GAGE 951030800 Reversibelt mål med enkelt endehåndtak, metrisk, 19.31 mm-25.64 mm størrelse
452NOK / enhet