OMRON Panelmontert kryssrullestempelaktuator-snapbryter


filtre
Kontakt skjema: SPDT , Dybde: 0.69 " , Husmateriale: Fenol , Type aktuator: Panel Mount Cross Cross Roller Stempel
StilModellDriftstemp. OmrådeAktuatorlengdeKarakterOver reiseSlipp kraftTerminaltypeSpenningsverdierDifferensiell reisePris (eks. mva)
A
A-20GQ21
-13 grader til 176 grader F1.37 "20A0.14 "9.88 oz.Loddetinn125/250/480 VAC0.014 "466NOK
B
X-10GQ21-B
-13 grader til 176 grader F1.35 "10A0.14 "4.02 oz.Skru125 VDC0.007 "501NOK
C
A-20GQ21-B
-13 grader til 176 grader F1.37 "20A0.14 "9.88 oz.Skru125/250/480 VAC0.014 "467NOK
D
Z-15GQ21
-13 grader til 176 grader F1.33 "15A0.141 "4.02 oz.Loddetinn125/250/480 VAC0.002 "320NOK
E
Z-15GQ21-B7-K
-25 grader til 80 grader CIKKE RELEVANT15A0.141 "4.00 oz.Skru125/250/480 VAC0.002 "344NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?