Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON X-10GQ21-B Switch 10a Spdt Panelmontert Kryssrullestempel | AC2JTR 2KRP2

OMRON X-10GQ21-B Switch 10a Spdt Panelmontert kryssrullestempel

På lager
Vare: AC2JTR Modell: X-10GQ21-BKryssreferanse: 2KRP2

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
501NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnap-bryter
Aktuatorlengde1.35 "
Kontakt skjemaSPDT
Karakter10A
Dybde0.69 "
Differensiell reise0.007 "
Høyde1.01 "
Housing MaterialFenol
Lengde1.94 "
Maks. Forreise0.035 "
Monteringsdimensjon1 "sentre
Driftsstyrke18.00 oz.
Driftstemp. Område-13 grader til 176 grader F
Over reise0.14 "
Slipp kraft4.02 oz.
TerminaltypeSkru
Type aktuatorPanel Mount Cross Cross Roller Stempel
Spenningsverdier125 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8536509040
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellDriftstemp. OmrådeAktuatorlengdeKarakterOver reiseSlipp kraftTerminaltypeSpenningsverdierDifferensiell reisePris
OMRON A-20GQ21-B Switch 20a Spdt Panelmontert Kryssrullestempel | AC2JRK 2KRJ7 A-20GQ21-B-13 grader til 176 grader F1.37 "20A0.14 "9.88 oz.Skru125/250/480 VAC0.014 "479NOK
OMRON A-20GQ21 Switch 20a Spdt Panelmontert kryssrullestempel | AC2JRR 2KRK4 A-20GQ21-13 grader til 176 grader F1.37 "20A0.14 "9.88 oz.Loddetinn125/250/480 VAC0.014 "480NOK
OMRON Z-15GQ21 Switch 15a Spdt Panelmontert Kryssrullestempel | AC2JTF 2KRL8 Z-15GQ21-13 grader til 176 grader F1.33 "15A0.141 "4.02 oz.Loddetinn125/250/480 VAC0.002 "320NOK
OMRON Z-15GQ21-B7-K Switch 15a Spdt Panelmontert Kryssrullestempel | AD3AHQ 3XG50 Z-15GQ21-B7-K-25 grader til 80 grader CIKKE RELEVANT15A0.141 "4.00 oz.Skru125/250/480 VAC0.002 "344NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON X-10GQ21-B Switch 10a Spdt Panelmontert kryssrullestempel
501NOK / enhet