VERMONT GAGE ​​901200900 Pinnemålersett, minus, 0.833-0.916 tommer, svart | AE4PDM 5MAU0

VERMONT GAGE 901200900 Pinnemålersett, minus, 0.833-0.916 tommer, svart

På lager
Vare: AE4PDM Modell: 901200900Kryssreferanse: 5MAU0

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 340 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPin Gage-sett, minus
Nøyaktighet+ 0.0000 / -0.0002 "
KlasseKlasse ZZ
Inkrement (In.)0.0010
Lengde2"
MaterialeSvart oksidbelagt 52100 verktøystål
Målingsrekkevidde0.833 til 0.916 "
Nominell størrelse0.833 til 0.916 "
FormSylindriske
ToleranseKlasse ZZ (0.0002 ")
Breddeulike

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.58
Skipets høyde (cm)12.07
Skipets lengde (cm)48.9
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode9031808085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakMaterialeMålingsrekkeviddeNominell størrelsePris
VERMONT GAGE ​​901201000 Pin Gage Sett, minus, 0.917-1.000 tommer, svart | AE4PDN 5MAU1 901201000Pin Gage-sett, minusSvart oksidbelagt 52100 verktøystål0.917 til 1.000 "0.917 til 1.000 "11 774 NOK
VERMONT GAGE ​​901200100 Pin Gage Sett, minus, 0.006-0.060 tommer, svart | AE6XQB 5VUD7 901200100Pin Gage-sett, minusSvart oksidbelagt M-2/52100 verktøystål0.006 til 0.060 "0.006 til 0.060 "1 807 NOK
VERMONT GAGE ​​901200200 Pinnemålersett, minus, 0.011-0.060 tomme, svart | AE6XQC 5VUD8 901200200Pin Gage-sett, minusSvart oksidbelagt M-2/52100 verktøystål0.011 til 0.060 "0.011 til 0.060 "1 372 NOK
VERMONT GAGE ​​901200300 Pinnemålersett, minus, 0.011-0.250 tommer, svart | AE6XQD 5VUD9 901200300Pin Gage-sett, minusSvart oksidbelagt M-2/52100 verktøystål0.011 til 0.250 "0.011 til 0.250 "4 047 NOK
VERMONT GAGE ​​901200400 Pinnemålersett, minus, 0.061-0.250 tommer, svart | AE6XQE 5VUE0 901200400Pin Gage-sett, minusSvart oksidbelagt 52100 verktøystål0.061 til 0.250 "0.061 til 0.250 "2 889 NOK
VERMONT GAGE ​​901200500 Pinnemålersett, minus, 0.251-0.500 tommer, svart | AE6XQF 5VUE1 901200500Pin Gage-sett, minusSvart oksidbelagt 52100 verktøystål0.251 til 0.500 "0.251 til 0.500 "4 334 NOK
VERMONT GAGE ​​901200600 Pinnemålersett, minus, 0.501-0.625 tommer, svart | AE6XQG 5VUE2 901200600Pin Gage-sett, minusSvart oksidbelagt 52100 verktøystål0.501 til 0.625 "0.501 til 0.625 "5 273 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERMONT GAGE 901200900 Pinnemålersett, minus, 0.833-0.916 tommer, svart
11 340 NOK / enhet