Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VERMONT GAGE ​​901200200 Pinnemålersett, minus, 0.011-0.060 tomme, svart | AE6XQC 5VUD8

VERMONT GAGE 901200200 Pinnemålersett, minus, 0.011-0.060 tommer, svart

På lager
Vare: AE6XQC Modell: 901200200Kryssref: 5VUD8
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
1 350 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPin Gage-sett, minus
Nøyaktighet+ 0.0000 / -0.0002 "
KlasseKlasse ZZ
Inkrement (In.)0.001
Lengde2"
MaterialeSvart oksidbelagt M-2/52100 verktøystål
Målingsrekkevidde0.011 til 0.060 "
Nominell størrelse0.011 til 0.060 "
FormSylindriske
ToleranseKlasse ZZ (0.0002 ")
Breddeulike

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)26.16
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode9031808085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakMaterialeMålingsrekkeviddeNominell størrelsePris
VERMONT GAGE ​​901200900 Pinnemålersett, minus, 0.833-0.916 tommer, svart | AE4PDM 5MAU0 901200900Pin Gage-sett, minusSvart oksidbelagt 52100 verktøystål0.833 til 0.916 "0.833 til 0.916 "11 157 NOK
VERMONT GAGE ​​901201000 Pin Gage Sett, minus, 0.917-1.000 tommer, svart | AE4PDN 5MAU1 901201000Pin Gage-sett, minusSvart oksidbelagt 52100 verktøystål0.917 til 1.000 "0.917 til 1.000 "11 583 NOK
VERMONT GAGE ​​901200100 Pin Gage Sett, minus, 0.006-0.060 tommer, svart | AE6XQB 5VUD7 901200100Pin Gage-sett, minusSvart oksidbelagt M-2/52100 verktøystål0.006 til 0.060 "0.006 til 0.060 "1 805 NOK
VERMONT GAGE ​​901200300 Pinnemålersett, minus, 0.011-0.250 tommer, svart | AE6XQD 5VUD9 901200300Pin Gage-sett, minusSvart oksidbelagt M-2/52100 verktøystål0.011 til 0.250 "0.011 til 0.250 "4 044 NOK
VERMONT GAGE ​​901200400 Pinnemålersett, minus, 0.061-0.250 tommer, svart | AE6XQE 5VUE0 901200400Pin Gage-sett, minusSvart oksidbelagt 52100 verktøystål0.061 til 0.250 "0.061 til 0.250 "3 033 NOK
VERMONT GAGE ​​901200500 Pinnemålersett, minus, 0.251-0.500 tommer, svart | AE6XQF 5VUE1 901200500Pin Gage-sett, minusSvart oksidbelagt 52100 verktøystål0.251 til 0.500 "0.251 til 0.500 "4 243 NOK
VERMONT GAGE ​​901200600 Pinnemålersett, minus, 0.501-0.625 tommer, svart | AE6XQG 5VUE2 901200600Pin Gage-sett, minusSvart oksidbelagt 52100 verktøystål0.501 til 0.625 "0.501 til 0.625 "5 188 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERMONT GAGE 901200200 Pinnemålersett, minus, 0.011-0.060 tommer, svart
1 350 NOK / enhet