Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VERMONT GAGE ​​362104010 Go Ring Gage, Justerbar, M2.0-0.40, 2A | AE8JYK 6DJH0

VERMONT GAGE 362104010 Go ringmåler, justerbar, M2.0-0.40, 2A

På lager
Vare: AE8JYK Modell: 362104010Kryssref: 6DJH0
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
2 584 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar trådring
Klasse2A
MaterialeVerktøystål
Utenfor Dia.1"
Total tykkelse1 / 4 "
tråd Lengde3 / 32 "
TrådstørrelseM2.0-0.40
Gjengetype6g
ToleranseKlasse X
typenGo

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode9017308000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakUtenfor Dia.Total tykkelsetråd LengdeTrådstørrelsePris
VERMONT GAGE ​​362101010 Go Ring Gage, Justerbar, M1.6-0.35, 2A | AE8JYH 6DJG8 362101010Justerbar trådring1"1 / 4 "3 / 32 "M1.6-0.352 927 NOK
VERMONT GAGE ​​362107010 Go Ring Gage, Justerbar, M2.5-0.45, 2A | AE8JYM 6DJH2 362107010Justerbar trådring1"1 / 4 "5 / 32 "M2.5-0.452 385 NOK
VERMONT GAGE ​​362108510 Go Ring Gage, Justerbar, M3.0-0.50, 2A | AE8JYP 6DJH4 362108510Justerbar trådring1"1 / 4 "5 / 32 "M3.0-0.502 064 NOK
VERMONT GAGE ​​362110010 Go Ring Gage, Justerbar, M3.5-0.60, 2A | AE8JYR 6DJH6 362110010Justerbar trådring1"1 / 4 "5 / 32 "M3.5-0.602 081 NOK
VERMONT GAGE ​​362111510 Go Ring Gage, Justerbar, M4.0-0.70, 2A | AE8JYU 6DJH8 362111510Justerbar trådring1"1 / 4 "3 / 16 "M4.0-0.702 000 NOK
VERMONT GAGE ​​362114510 Go Ring Gage, Justerbar, M5.0-0.80, 2A | AE8JYW 6DJJ0 362114510Justerbar trådring1"1 / 4 "3 / 16 "M5.0-0.802 044 NOK
VERMONT GAGE ​​362117510 Go Ring Gage, Justerbar, M6.0-1.00, 2A | AE8JYY 6DJJ2 362117510Justerbar trådring1-3 / 8 "11 / 32 "11 / 32 "M6.0-1.001 815 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERMONT GAGE 362104010 Go ringmåler, justerbar, M2.0-0.40, 2A
2 584 NOK / enhet