Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VALVES NZM052HT Vacuum Ejector Single 1/8 Inch Npt | AC4TBZ 30J514

SMC VALVES NZM052HT Vakuum Ejector Single 1/8 Inch Npt

På lager
Vare: AC4TBZ Modell: NZM052HTKryssref: 30J514
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
840NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVakuumutkast, enkelt enhet
Eksos TypeLyddemper
Høyde70mm
Lengde88mm
Åpning Dia.0.5mm
Trykkportstørrelse1 / 8 "PT
Forsyningstrykkområde35 til 72 PSI
Temp. Område5 til 60 grader C
Vakuumstrømningshastighet18:XNUMX
Vakuumportstørrelse1 / 8 "PT
Vakuumtrykk @ 40 PSI-45 KPA
Vakuumtrykk @ 75 PSI-84 KPA
Vakuumtrykkområde0 til -84 KPA
Bredde15.5mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8412909035
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeÅpning Dia.Bytt TypeTemp. OmrådeVentiltypeBreddePris
SMC VENTILER ZQ1051U-J15L-EBG-00 Vakuum Ejector Enkel M5 Trykk | AC4TBP 30J505 ZQ1051U-J15L-EBG-0074.9mm107mm0.5mm2 PNP-utganger5 til 60 grader C1 NC forsyning10mm3 973 NOK
SMC VENTILER ZQ1051U-K15L-F Vakuum Ejector Enkel M5 Trykk | AC4TBQ 30J506 ZQ1051U-K15L-F68.4mm87.2mm0.5mm-5 til 60 grader C2 NC levering og frigjøring10mm2 070 NOK
SMC VENTILER ZQ1051U-J15L-F Vakuum Ejector Single M5 Pressure | AC4TBR 30J507 ZQ1051U-J15L-F68.4mm87.2mm0.5mm-5 til 60 grader C1 NC forsyning10mm1 750 NOK
SMC VENTILER ZQ1071U-K15L-EAG-00 Vakuum Ejector Enkel M5 Trykk | AC4TBT 30J508 ZQ1071U-K15L-EAG-0074.9mm107mm0.7mm2 NPN-utganger5 til 60 grader C2 NC levering og frigjøring10mm4 478 NOK
SMC VENTILER ZQ1071U-J15L-EAG-00 Vakuum Ejector Single M5 Pressure | AC4TBU 30J509 ZQ1071U-J15L-EAG-0074.9mm107mm0.7mm2 NPN-utganger5 til 60 grader C1 NC forsyning10mm4 221 NOK
SMC VENTILER ZQ1071U-K15L-EBG-00 Vakuum Ejector Enkel M5 Trykk | AC4TBV 30J510 ZQ1071U-K15L-EBG-0074.9mm107mm0.7mm2 PNP-utganger5 til 60 grader C2 NC levering og frigjøring10mm4 652 NOK
SMC VENTILER ZQ1071U-J15L-EBG-00 Vakuum Ejector Single M5 Pressure | AC4TBW 30J511 ZQ1071U-J15L-EBG-0074.9mm107mm0.7mm2 PNP-utganger5 til 60 grader C1 NC forsyning10mm4 171 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES NZM052HT Vakuum Ejector Single 1/8 Inch Npt
840NOK / enhet