Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER ZQ1071U-J15L-EAG-00 Vakuum Ejector Single M5 Pressure | AC4TBU 30J509

SMC VALVES ZQ1071U-J15L-EAG-00 Vacuum Ejector Single M5 Pressure

På lager
Vare: AC4TBU Modell: ZQ1071U-J15L-EAG-00Kryssref: 30J509
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
4 221 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVakuumutkast, enkelt enhet
Eksos TypeLyddemper
Høyde74.9mm
Lengde107mm
Åpning Dia.0.7mm
TrykkportstørrelseM5
Forsyningstrykkområde43 til 72 PSI
Bytt Type2 NPN-utganger
Temp. Område5 til 60 grader C
Vakuumstrømningshastighet10:XNUMX
VakuumportstørrelseM5
Vakuumtrykk @ 40 PSI-60 KPA
Vakuumtrykk @ 75 PSI-80 KPA
Vakuumtrykkområde0 til -80 KPA
Ventiltype1 NC forsyning
Bredde10mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode8412909035
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Ventilforsyningsspenning (24VDC)

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeÅpning Dia.Bytt TypeTemp. OmrådeVentiltypeBreddePris
SMC VENTILER ZQ1051U-J15L-EBG-00 Vakuum Ejector Enkel M5 Trykk | AC4TBP 30J505 ZQ1051U-J15L-EBG-0074.9mm107mm0.5mm2 PNP-utganger5 til 60 grader C1 NC forsyning10mm3 973 NOK
SMC VENTILER ZQ1051U-K15L-F Vakuum Ejector Enkel M5 Trykk | AC4TBQ 30J506 ZQ1051U-K15L-F68.4mm87.2mm0.5mm-5 til 60 grader C2 NC levering og frigjøring10mm2 070 NOK
SMC VENTILER ZQ1051U-J15L-F Vakuum Ejector Single M5 Pressure | AC4TBR 30J507 ZQ1051U-J15L-F68.4mm87.2mm0.5mm-5 til 60 grader C1 NC forsyning10mm1 750 NOK
SMC VENTILER ZQ1071U-K15L-EAG-00 Vakuum Ejector Enkel M5 Trykk | AC4TBT 30J508 ZQ1071U-K15L-EAG-0074.9mm107mm0.7mm2 NPN-utganger5 til 60 grader C2 NC levering og frigjøring10mm4 478 NOK
SMC VENTILER ZQ1071U-K15L-EBG-00 Vakuum Ejector Enkel M5 Trykk | AC4TBV 30J510 ZQ1071U-K15L-EBG-0074.9mm107mm0.7mm2 PNP-utganger5 til 60 grader C2 NC levering og frigjøring10mm4 652 NOK
SMC VENTILER ZQ1071U-J15L-EBG-00 Vakuum Ejector Single M5 Pressure | AC4TBW 30J511 ZQ1071U-J15L-EBG-0074.9mm107mm0.7mm2 PNP-utganger5 til 60 grader C1 NC forsyning10mm4 171 NOK
SMC VENTILER ZQ1071U-K15L-F Vakuum Ejector Single M5 Pressure | AC4TBX 30J512 ZQ1071U-K15L-F68.4mm87.2mm0.7mm-5 til 60 grader C2 NC levering og frigjøring10mm2 070 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES ZQ1071U-J15L-EAG-00 Vacuum Ejector Single M5 Pressure
4 221 NOK / enhet