Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VERMONT GAGE 361153010 Go Ring Gage, Adjustable, 3/4-16 Unf, 2A | AE8JXD 6DJE1

VERMONT GAGE 361153010 Go ringmåler, justerbar, 3/4-16 Unf, 2A

På lager
Vare: AE8JXD Modell: 361153010Kryssref: 6DJE1
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
2 424 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar trådring
Klasse2A
MaterialeVerktøystål
Utenfor Dia.2-3 / 16 "
Total tykkelse9 / 16 "
tråd Lengde9 / 16 "
Trådstørrelse3 / 4-16
GjengetypeUNF
ToleranseKlasse X
typenGo

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode9017308000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
VERMONT GAGE 361153020 Go Ring Gage, 3/4-16 Unf, 3A, Steel | BH2QBK 361153020Ring Gage2 338 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERMONT GAGE 361153010 Go ringmåler, justerbar, 3/4-16 Unf, 2A
2 424 NOK / enhet