Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

UNGER HM30A Gulvnal Svart 30 tommers lengde skumgummi | AE8KXK 6DTG3

UNGER HM30A Gulvnal Svart 30 tommers lengde skumgummi

På lager
Vare: AE8KXK Modell: HM30AKryssreferanse: 6DTG3

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
662NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvskyller
Knivhøyde1-3 / 8 "
Bladlengde30 "
BladmaterialeSkumgummi
BladestilRett dobbeltblad
FARGESvart
TilkoblingstypeKonisk
FDA-kompatibelNei
Rammemateriale20 ga. Stål
Handle Lengde56 "
HåndteringsmaterialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7605
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)74.93
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode9603908050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBladlengdeBladmaterialeBladestilFARGERammematerialeHandle LengdePris
UNGER FP750 Gulvnal Rød 30 tommers lengde gummi | AF4NPG 9DPN0 FP75030 "GummiRettGrønn14 ga. Pulverlakkert stål61 "893NOK
UNGER GS300 vindusnal svart 12 tommers lengde | AH8DLA 38HY04 GS30012 "GummiRettSvartMessing-499NOK
UNGER GS350 vindusnal svart 14 tommers lengde | AH8DLB 38HY05 GS35014 "GummiRettSvartMessing-513NOK
UNGER GS400 vindusnal svart 16 tommers lengde | AH8DLC 38HY06 GS40016 "SkumgummiRettSvartMessing-532NOK
UNGER PR450 Vindusnal Svart/Sølv 18 Tommer Lengde | AH8DLE 38HY08 PR45018 "GummiRettSvart / SølvRustfritt stål-541NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

UNGER HM30A Gulvnal Svart 30 tommers lengde skumgummi
662NOK / enhet