Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

UNGER FP750 Gulvnal Rød 30 tommers lengde gummi | AF4NPG 9DPN0

UNGER FP750 Gulvnal rød 30 tommers lengde gummi

På lager
Vare: AF4NPG Modell: FP750Kryssreferanse: 9DPN0
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
836NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvskyller
Knivhøyde1-1 / 8 "
Bladlengde30 "
BladmaterialeGummi
BladestilRett
FARGEGrønn
TilkoblingstypeKonisk
FDA-kompatibelNei
Rammemateriale14 ga. Pulverlakkert stål
Handle Lengde61 "
HåndteringsmaterialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.36
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode9603908050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBladlengdeBladmaterialeBladestilFARGERammematerialeHandle LengdePris
UNGER HM30A Gulvnal Svart 30 tommers lengde skumgummi | AE8KXK 6DTG3 HM30A30 "SkumgummiRett dobbeltbladSvart20 ga. Stål56 "683NOK
UNGER GS300 vindusnal svart 12 tommers lengde | AH8DLA 38HY04 GS30012 "GummiRettSvartMessing-449NOK
UNGER GS350 vindusnal svart 14 tommers lengde | AH8DLB 38HY05 GS35014 "GummiRettSvartMessing-486NOK
UNGER GS400 vindusnal svart 16 tommers lengde | AH8DLC 38HY06 GS40016 "SkumgummiRettSvartMessing-505NOK
UNGER PR450 Vindusnal Svart/Sølv 18 Tommer Lengde | AH8DLE 38HY08 PR45018 "GummiRettSvart / SølvRustfritt stål-518NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

UNGER FP750 Gulvnal rød 30 tommers lengde gummi
836NOK / enhet