Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

UNGER GS300 vindusnal svart 12 tommers lengde | AH8DLA 38HY04

UNGER GS300 vindusnal svart 12 tommers lengde

På lager
Vare: AH8DLA Modell: GS300Kryssreferanse: 38HY04

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
499NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvskyller
Bladlengde12 "
BladmaterialeGummi
BladestilRett
FARGESvart
FargekodingssystemNei
TilkoblingstypeKonisk
FDA-kompatibelNei
RammematerialeMessing
Håndtak inkludertUten håndtak
LengdeIngen håndtak
Primær applikasjonGulvskyller

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)29.97
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kjemikaliebestandig: Nei
    • Antall skøyteblad: Singel

Produktvarianter

ProduktModellBladlengdeBladmaterialeBladestilFARGERammematerialeHandle LengdePris
UNGER HM30A Gulvnal Svart 30 tommers lengde skumgummi | AE8KXK 6DTG3 HM30A30 "SkumgummiRett dobbeltbladSvart20 ga. Stål56 "662NOK
UNGER FP750 Gulvnal Rød 30 tommers lengde gummi | AF4NPG 9DPN0 FP75030 "GummiRettGrønn14 ga. Pulverlakkert stål61 "893NOK
UNGER GS350 vindusnal svart 14 tommers lengde | AH8DLB 38HY05 GS35014 "GummiRettSvartMessing-513NOK
UNGER GS400 vindusnal svart 16 tommers lengde | AH8DLC 38HY06 GS40016 "SkumgummiRettSvartMessing-532NOK
UNGER PR450 Vindusnal Svart/Sølv 18 Tommer Lengde | AH8DLE 38HY08 PR45018 "GummiRettSvart / SølvRustfritt stål-541NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

UNGER GS300 vindusnal svart 12 tommers lengde
499NOK / enhet