Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

UNGER GS350 vindusnal svart 14 tommers lengde | AH8DLB 38HY05

UNGER GS350 vindusnal svart 14 tommers lengde

På lager
Vare: AH8DLB Modell: GS350Kryssreferanse: 38HY05

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
513NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvskyller
Bladlengde14 "
BladmaterialeGummi
BladestilRett
FARGESvart
FargekodingssystemNei
TilkoblingstypeKonisk
FDA-kompatibelNei
RammematerialeMessing
Håndtak inkludertUten håndtak
LengdeIngen håndtak
Primær applikasjonGulvskyller

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)35.05
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kjemikaliebestandig: Nei
    • Antall skøyteblad: Singel

Produktvarianter

ProduktModellBladlengdeBladmaterialeBladestilFARGERammematerialeHandle LengdePris
UNGER HM30A Gulvnal Svart 30 tommers lengde skumgummi | AE8KXK 6DTG3 HM30A30 "SkumgummiRett dobbeltbladSvart20 ga. Stål56 "662NOK
UNGER FP750 Gulvnal Rød 30 tommers lengde gummi | AF4NPG 9DPN0 FP75030 "GummiRettGrønn14 ga. Pulverlakkert stål61 "893NOK
UNGER GS300 vindusnal svart 12 tommers lengde | AH8DLA 38HY04 GS30012 "GummiRettSvartMessing-499NOK
UNGER GS400 vindusnal svart 16 tommers lengde | AH8DLC 38HY06 GS40016 "SkumgummiRettSvartMessing-532NOK
UNGER PR450 Vindusnal Svart/Sølv 18 Tommer Lengde | AH8DLE 38HY08 PR45018 "GummiRettSvart / SølvRustfritt stål-541NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

UNGER GS350 vindusnal svart 14 tommers lengde
513NOK / enhet