Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ULLMAN ENHETER NR. 16 Fleksibel fjærklo 23-1/2 tomme Lengde 10 Lb. | AA8QHE 19LZ11

ULLMAN DEVICES NEI. 16 Fleksibel fjærklo 23-1/2 tomme Lengde 10 Lb.

På lager
Vare: AA8QHE Modell nr. 16Kryssreferanse: 19LZ11
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
126NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel vårklo
Diameter1 / 4 "
Utvidet lengde23.5 "
HåndtakstypeSlipp
Lengde23.5 "
Løftekapasitet10 lb.
MaterialeStål
OperasjonTrykk og slipp stempelet
Pickup lengde23-1 / 2 "
Trekk kapasitet10 lb.
Størrelse23.5 "
typenFleksibel
Bredde1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)34.73
Skipets bredde (cm)10.48
HS kode8205599000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtvidet lengdeLengdeStørrelsePris
ULLMAN ENHETER NR. 17 Fleksibel fjærklo 13-1/2 tomme Lengde 10 Lb. | AF6GZP 19LZ12 NEI. 1713.5 "13.5 "13.5 "106NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ULLMAN DEVICES NEI. 16 Fleksibel fjærklo 23-1/2 tomme Lengde 10 Lb.
126NOK / enhet