Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ULLMAN ENHETER NR. 17 Fleksibel fjærklo 13-1/2 tomme Lengde 10 Lb. | AF6GZP 19LZ12

ULLMAN DEVICES NEI. 17 Fleksibel fjærklo 13-1/2 tomme Lengde 10 Lb.

På lager
Vare: AF6GZP Modell nr. 17Kryssreferanse: 19LZ12
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
106NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel vårklo
Diameter1 / 4 "
Utvidet lengde13.5 "
HåndtakstypeSlipp
Lengde13.5 "
Løftekapasitet10 lb.
MaterialeStål
OperasjonTrykk og slipp stempelet
Pickup lengde13-1 / 2 "
Trekk kapasitet10 lb.
Størrelse13.5 "
typenFleksibel
Bredde1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8505110000

Produktvarianter

ProduktModellUtvidet lengdeLengdeStørrelsePris
ULLMAN ENHETER NR. 16 Fleksibel fjærklo 23-1/2 tomme Lengde 10 Lb. | AA8QHE 19LZ11 NEI. 1623.5 "23.5 "23.5 "126NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ULLMAN DEVICES NEI. 17 Fleksibel fjærklo 13-1/2 tomme Lengde 10 Lb.
106NOK / enhet