Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTERS BT9408 Spolingsfilter for luftmengder | AE3MTD 5ECL7

BALDWIN FILTERS BT9408 Air Koalescer Filter Spin-on

På lager
Vare: AE3MTD Modell: BT9408Kryssreferanse: 5ECL7
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
855NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftfilterelement
Luftfilterdesignspinn videre
Høyde2 5 / 16 "
Lengde2 5 / 16 "
Utenfor Dia.3.031 "
Bredde3.031 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.33
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)33.27
Skipets bredde (cm)25.15
HS kode8421310000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Air Coalescer

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTERS BT368 Luftpustfilter Spin-on | AC2LZB 2LAA7 BT3683 7 / 32 "3 7 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "171NOK
BALDWIN FILTER B7024 Luftfilter Spin-on / lufting | AC2XAX 2NUD8 B70244 5 / 16 "4 5 / 16 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "360NOK
BALDWIN FILTERS BT367S Luftfilter Sentrifugering / lufting | AC2XKF 2NVH4 BT367S3 7 / 32 "3 7 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "244NOK
BALDWIN FILTER BA5592 Lufttørkerfilter Spinn på 6 19/32 tommer høyde | AC6UBX 36G589 BA55926.5936.5935.5 "5.5 "658NOK
BALDWIN FILTER B369 Luftpustfilter Spin-on 4 3/8 tommer | AD3BVE 3XUA2 B3694.375 "4.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "259NOK
BALDWIN FILTERS BT367 Luftfilter Spinn-på / lufting | AD6ZJB 4CTR8 BT3674 11 / 32 "4 11 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "250NOK
BALDWIN FILTER BA5371 Lufttørkerfilter Spin-on | AE2FQB 4XCK9 BA53716.625 "6.625 "5-7 / 32 "5 7 / 32 "2 670 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS BT9408 Air Koalescer Filter Spin-on
855NOK / enhet