Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TY-RAP FO350-50-0 Loop Tie 13 Tommer - Pakke med 10 | AE2MFT 4YF27

TY-RAP FO350-50-0 løkkebånd 13 tommer - pakke med 10 stk

På lager
Vare: AE2MFT Modell: FO350-50-0Kryssreferanse: 4YF27
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
454NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHook-and-Loop kabelbånd
FARGESvart
utformingGjenbrukbare krok og sløyfebånd
Lengde13 "
Materialenylon
Maks. Bundle Dia.3.5 "
Temp. Område-40 til 220 grader F
Strekkfasthet50 lb.
Tykkelse0.06 "
Bredde0.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)0.84
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellutformingLengdeMaks. Bundle Dia.StrekkfasthetBreddePris
TY-RAP FO200-40-0 Loop Tie 9 Tommer - Pakke med 10 | AE2MFP 4YF24 FO200-40-0Gjenbrukbare krok og sløyfebånd9"2"40 lb.0.5 "356NOK
TY-RAP FO200-50-0 Loop Tie 9 Tommer - Pakke med 10 | AE2MFQ 4YF25 FO200-50-0Gjenbrukbare krok og sløyfebånd9"2"50 lb.0.75 "347NOK
TY-RAP FO350-40-0 Loop Tie 13 Tommer - Pakke med 10 | AE2MFR 4YF26 FO350-40-0Gjenbrukbare krok og sløyfebånd13 "3.5 "40 lb.0.75 "402NOK
TY-RAP FOR180-50-0 Tie Bulk Roll 15 fot | AE2MFW 4YF30 FOR180-50-0Gjenbrukbar krok og løkke15ft.5"50 lb.0.75 "578NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TY-RAP FO350-50-0 løkkebånd 13 tommer - pakke med 10 stk
454NOK / enhet