Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TY-RAP ERG50 Installasjonsverktøy for kabelbånd 18-50 Lb | AB3GQE 1TBD8

TY-RAP ERG50 Installasjonsverktøy for kabelbånd 18-50 Lb

På lager
Vare: AB3GQE Modell: ERG50Kryssref: 1TBD8
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
5 233 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabelbinderpistol
AnleggPolymer med høy effekt
PliktvurderingLett arbeid
FunksjonInstallerer kabelbinder for å korrigere spenning og avskjæring av haler
HåndtakstypePutehåndtak
MekanismeSpenningslåsing
Total lengde7.25 "
SpanJusterbart grep, passer til store og mindre hender
VerktøyskodeA
HjulJusterbar spenning for enkel tilgang

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.38
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)23.5
Skipets bredde (cm)17.15
HS kode8205595560
OpprinnelseslandSE

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: 360 graders roterbar nese, holder trimmet av haler fanget, justerbart grepespenn
    • Egenskaper: For 18 til 50 lb. Strekkstyrke-kabelbånd, bredere innføringsgap for enklere innsetting av bånd, gjør at Ty-gun-verktøyet kan brukes i alle posisjoner

Produktvarianter

ProduktModellAnleggPliktvurderingFunksjonHåndtakstypeTotal lengdeSpanVerktøyskodePris
TY-RAP L-400-C Installasjonsverktøy for kabelbånd | AA8TXW 1A887 L-400-C-Heavy Duty-Justerbart spenngrep7.25 "Justerbart håndtak, passer til store og mindre henderA1 363 NOK
TY-RAP ERG120 Installasjonsverktøy for kabelbånd 50-120 Lb | AB3GQF 1TBD9 ERG120Polymer med høy effektHeavy DutyInstallerer kabelbinder for å korrigere spenning og avskjæring av halerPutehåndtak7.25 "Justerbart grep, passer til store og mindre henderB8 083 NOK
TY-RAP WT1-TB Buntebåndverktøy | AC9VAJ 3KH51 WT1-TBHøy effekt plastLett arbeidKutter av båndet i flukt med toppflaten på spennenPlain5.25 "-A911NOK
TY-RAP WT2-TB Buntebåndverktøy | AC9VAL 3KH53 WT2-TBHøy effekt plastLett arbeidKutter av båndet i flukt med toppflaten på spennenPlain5.25 "-B992NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TY-RAP ERG50 Installasjonsverktøy for kabelbånd 18-50 Lb
5 233 NOK / enhet