Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TY-RAP ERG120 Installasjonsverktøy for kabelbånd 50-120 Lb | AB3GQF 1TBD9

TY-RAP ERG120 Installasjonsverktøy for kabelbånd 50-120 Lb

På lager
Vare: AB3GQF Modell: ERG120Kryssref: 1TBD9
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
8 083 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabelbinderpistol
AnleggPolymer med høy effekt
PliktvurderingHeavy Duty
FunksjonInstallerer kabelbinder for å korrigere spenning og avskjæring av haler
HåndtakstypePutehåndtak
MekanismeSpenningslåsing
Total lengde7.25 "
SpanJusterbart grep, passer til store og mindre hender
VerktøyskodeB
HjulJusterbar spenning for enkel tilgang

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.39
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8205595560
OpprinnelseslandSE

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: 360 graders roterbar nese, holder trimmet av haler fanget, justerbart grepespenn
    • Egenskaper: For 50 til 120 lb. Strekkstyrke-kabelbånd, bredere innføringsgap for enklere innsetting av bånd, gjør at Ty-gun-verktøyet kan brukes i alle posisjoner

Produktvarianter

ProduktModellAnleggPliktvurderingFunksjonHåndtakstypeTotal lengdeSpanVerktøyskodePris
TY-RAP L-400-C Installasjonsverktøy for kabelbånd | AA8TXW 1A887 L-400-C-Heavy Duty-Justerbart spenngrep7.25 "Justerbart håndtak, passer til store og mindre henderA1 363 NOK
TY-RAP ERG50 Installasjonsverktøy for kabelbånd 18-50 Lb | AB3GQE 1TBD8 ERG50Polymer med høy effektLett arbeidInstallerer kabelbinder for å korrigere spenning og avskjæring av halerPutehåndtak7.25 "Justerbart grep, passer til store og mindre henderA5 233 NOK
TY-RAP WT1-TB Buntebåndverktøy | AC9VAJ 3KH51 WT1-TBHøy effekt plastLett arbeidKutter av båndet i flukt med toppflaten på spennenPlain5.25 "-A911NOK
TY-RAP WT2-TB Buntebåndverktøy | AC9VAL 3KH53 WT2-TBHøy effekt plastLett arbeidKutter av båndet i flukt med toppflaten på spennenPlain5.25 "-B992NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TY-RAP ERG120 Installasjonsverktøy for kabelbånd 50-120 Lb
8 083 NOK / enhet