Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 2HLB1 Luggmutternøkkel 4-veis L 20 In | AC2CAH

WESTWARD 2HLB1 trekkmutternøkkel 4-veis L 20 tommer

På lager
Vare: AC2CAH Modell: 2HLB1
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
399NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLug mutternøkkel
Lengde20 "
MaterialeStål
Stikkontakter inkludert17, 19, 21, 23 mm
typen4 vei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.66
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)51.05
Skipets bredde (cm)50.55
HS kode8204110060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeStikkontakter inkludertPris
WESTWARD 2HLA8 Lugnøkkelnøkkel 4-veis L 14 In | AC2CAF 2HLA814 "11/16, 3/4, 13/16 og 7/8 "308NOK
WESTWARD 2HLA9 Lugnøkkelnøkkel 4-veis L 20 In | AC2CAG 2HLA920 "11/16, 3/4, 13/16 og 7/8 "717NOK
WESTWARD 2HLB2 Lugnøkkelnøkkel 4-veis L 25 in | AC2CAJ 2HLB225 "7/8, 15/16, 1 og 1-1 / 16 "463NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 2HLB1 trekkmutternøkkel 4-veis L 20 tommer
399NOK / enhet