Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 2HLB2 Lugnøkkelnøkkel 4-veis L 25 in | AC2CAJ

WESTWARD 2HLB2 trekkmutternøkkel 4-veis L 25 tommer

På lager
Vare: AC2CAJ Modell: 2HLB2
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
463NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLug mutternøkkel
Lengde25 "
MaterialeStål
Stikkontakter inkludert7/8, 15/16, 1 og 1-1 / 16 "
typen4 vei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.06
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode8204110060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeStikkontakter inkludertPris
WESTWARD 2HLA8 Lugnøkkelnøkkel 4-veis L 14 In | AC2CAF 2HLA814 "11/16, 3/4, 13/16 og 7/8 "308NOK
WESTWARD 2HLA9 Lugnøkkelnøkkel 4-veis L 20 In | AC2CAG 2HLA920 "11/16, 3/4, 13/16 og 7/8 "717NOK
WESTWARD 2HLB1 Luggmutternøkkel 4-veis L 20 In | AC2CAH 2HLB120 "17, 19, 21, 23 mm399NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 2HLB2 trekkmutternøkkel 4-veis L 25 tommer
463NOK / enhet