TSI ALNOR 9565 Vindmåler Termo 0 Til 9999 Fpm Nist | AA3ZGR 12A182

TSI ALNOR 9565 Vindmåler Termo 0 Til 9999 Fpm Nist

På lager
Vare: AA3ZGR Modell: 9565Kryssreferanse: 12A182

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

40 801 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakvindmåler
Nøyaktighet+/- 3% av lesing
Lufthastighetsnøyaktighet+/- 3% av Reading eller +/- 3 FPM
Luftvolum0 til 999,999 XNUMX CFM
Automatisk avslåingJa
BatteritypeAA
KalibreringssertifikatNIST
Ledningslengde5ft.
DataholdJa
ViseGrafisk LCD
InterfaceUSB
trykk~~POS=TRUNC Range-15 til 15 WC "
Sondestørrelse40 "teleskopisk
Lagringskapasitet26,500
typenThermo
Hastighet (FPM)0 til 9999
Hastighet (MPS)0 til 50

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.22
Skipets høyde (cm)17.53
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)43.43
HS kode9026804000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Beregner varmestrøm, turbulens, trekk, strømning og våtpæretemperatur

Produktvarianter

ProduktModellBatteritypeViseInterfaceLagringskapasitettypenPris
TSI ALNOR 9535 Anemometer Hot Wire 0 Til 6000 Fpm | AD2BUL 3MPD2 9535(4) AALCDRS-23212,700 100 prøver pluss XNUMX test-ID-erVarm ledning17 463 NOK
TSI ALNOR 9535-A Anemometer Hot Wire 0 Til 6000 Fpm | AD2BUM 3MPD3 9535-A(4) AALCDRS-23212,700 100 prøver pluss XNUMX test-ID-erVarm ledning20 652 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSI ALNOR 9565 Vindmåler Termo 0 Til 9999 Fpm Nist
40 801 NOK / enhet