Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSI ALNOR 9535-A Anemometer Hot Wire 0 Til 6000 Fpm | AD2BUM 3MPD3

TSI ALNOR 9535-A Anemometer Hot Wire 0 Til 6000 Fpm

På lager
Vare: AD2BUM Modell: 9535-AKryssreferanse: 3MPD3
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
20 652 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakvindmåler
Lufthastighetsnøyaktighet+/- 3% av Reading eller +/- 3 FPM
Batteritype(4) AA
KalibreringssertifikatNIST
ViseLCD
InterfaceRS-232
Sondestørrelse40 "x 0.28"
Lagringskapasitet12,700 100 prøver pluss XNUMX test-ID-er
Temp. Nøyaktighet+/- 0.5 F.
Temp. Område0 til 200 F
typenVarm ledning
Hastighet (FPM)0 til 6000
Hastighet (MPS)0 til 30

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.54
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)42.67
Skipets bredde (cm)32.77
HS kode9026804000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: Leddet sonde

Produktvarianter

ProduktModellBatteritypeViseInterfaceLagringskapasitettypenPris
TSI ALNOR 9565 Vindmåler Termo 0 Til 9999 Fpm Nist | AA3ZGR 12A182 9565AAGrafisk LCDUSB26,500Thermo40 801 NOK
TSI ALNOR 9535 Anemometer Hot Wire 0 Til 6000 Fpm | AD2BUL 3MPD2 9535(4) AALCDRS-23212,700 100 prøver pluss XNUMX test-ID-erVarm ledning17 463 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSI ALNOR 9535-A Anemometer Hot Wire 0 Til 6000 Fpm
20 652 NOK / enhet