Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRUE TEMPER 1169800 Gooseneck Wrecking Bar 18 In | AE8KVW 6DPW3

TRUE TEMPER 1169800 GOOSEck Wrecking Bar 18 i

På lager
Vare: AE8KVW Modell: 1169800Kryssreferanse: 6DPW3
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
118NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvanehals Wrecking Bar
FARGESvart
Diameter3 / 4 "
MaterialeHerdet stål
Total lengde18 "
Samlet bredde5 / 8 "
Pry Bar-underkategoriKnuste barer
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tykkelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8325
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)47.75
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8205593010
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterTotal lengdeSamlet breddeTykkelsePris
TRUE TEMPER 1169400 Gooseneck Wrecking Bar 11-3/4 In | AE8KVV 6DPW2 11694001 / 2 "11.75 "1 / 2 "1 / 2 "70NOK
TRUE TEMPER 1170500 Gooseneck Wrecking Bar 24 In | AE8PKK 6EUN9 11705001.75 "24 "3 / 4 "3 / 4 "171NOK
TRUE TEMPER 1171000 Gooseneck Wrecking Bar 30 In | AE8PKL 6EUP0 11710005"30 "3 / 4 "3 / 4 "206NOK
TRUE TEMPER 1171600 Gooseneck Wrecking Bar 36 In | AE8PKM 6EUP1 11716002"36 "3 / 4 "3 / 4 "239NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRUE TEMPER 1169800 GOOSEck Wrecking Bar 18 i
118NOK / enhet