Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRUE TEMPER 1169400 Gooseneck Wrecking Bar 11-3/4 In | AE8KVV 6DPW2

TRUE TEMPER 1169400 Gooseneck Wrecking Bar 11-3/4 In

På lager
Vare: AE8KVV Modell: 1169400Kryssreferanse: 6DPW2

Få tak i det Mai 6, mandag
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
71NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvanehals Wrecking Bar
FARGESvart
Diameter1 / 2 "
MaterialeHerdet stål
Total lengde11.75 "
Samlet bredde1 / 2 "
Pry Bar-underkategoriKnuste barer
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tykkelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8205593010
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterTotal lengdeSamlet breddeTykkelsePris
TRUE TEMPER 1169800 Gooseneck Wrecking Bar 18 In | AE8KVW 6DPW3 11698003 / 4 "18 "5 / 8 "1 / 2 "119NOK
TRUE TEMPER 1170500 Gooseneck Wrecking Bar 24 In | AE8PKK 6EUN9 11705001.75 "24 "3 / 4 "3 / 4 "171NOK
TRUE TEMPER 1171000 Gooseneck Wrecking Bar 30 In | AE8PKL 6EUP0 11710005"30 "3 / 4 "3 / 4 "208NOK
TRUE TEMPER 1171600 Gooseneck Wrecking Bar 36 In | AE8PKM 6EUP1 11716002"36 "3 / 4 "3 / 4 "225NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRUE TEMPER 1169400 Gooseneck Wrecking Bar 11-3/4 In
71NOK / enhet